Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE80R Dura-Flex Speed Ring, Low Carbon Steel, WE80 Size, 39500 lbs.-in. Torque, 2000 rpm | BB7GQL

TB WOODS WE80R Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 39500 font. Nyomaték, 2000 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB7GQL Típus: WE80R

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,263.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpeed ​​Ring
Capscrew méret1 / 2-13 UNC x 7/8
Csavaros nyomaték75 font-ft
Csatlakozó méreteWE80
Elem típusaGumiabroncs-kapcsoló sebességgyűrű
HP besorolás @ 100 RPM63 hp
HP besorolás @ 1150 RPM727
HP besorolás @ 1200 RPM727
HP besorolás @ 1750 RPM1097
HP besorolás @ 1800 RPM1097 hp
HP besorolás @ 3450 RPM2195
HP besorolás @ 3600 RPM2195 hp
Hub kívül Dia.11.3 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás2 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 8 "
Max. FORDULAT2000 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
A termék típusaDura-Flex Speed ​​Ring
Névleges nyomaték39500 lb.-in.
MéretWE80
Sebesség gyűrű szélessége1 1 / 4 "
Hőmérséklet Értékelés-40-200 F fok
típusStandard
Súly9.5 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATCapscrew méretCsavaros nyomatékMéretSebesség gyűrű szélességeSúlyCsatlakozó méreteHub Dia.Ár
TB WOODS WE20R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 Méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AK3XBA WE20R6600 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE200.66 "2.1 font.WE204.48 "€364.41
ajánlatkérés
TB WOODS WE30R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30-as méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AK3XBB WE30R5800 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE300.68 "3.3 font.WE30-€426.54
ajánlatkérés
TB WOODS WE40R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 Méret, 5500 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | AK3XBC WE40R5000 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE400.68 "4.4 font.WE406.63 "€564.80
ajánlatkérés
TB WOODS WE50R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 Méret, 7650 lb.-in. Nyomaték, 4200 ford./perc | AK3XBD WE50R4200 RPM3 / 8-16 UNC x 5/830 font-ftWE500.54 "5.3 font.WE50-€714.04
ajánlatkérés
TB WOODS WE60R Dura-Flex Speed ​​Ring, Alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 Méret, 12500 lb.-in. Nyomaték, 3800 ford./perc | AK3XBF WE60R3800 RPM1 / 2-13 UNC x 7/875 font-ftWE601 1 / 4 "7.8 font.WE60-€751.74
ajánlatkérés
TB WOODS WE30RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE30 méret, 5800 ford./perc | BA9JGV WE30RM5800 RPMM10-1.5 x 16-WE3017mm-WE30138 mm€529.90
TB WOODS WE70RM Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE70 méret, 3600 ford./perc | BB2VGN WE70RM3600 rpmM12-1.75 x 20-WE7019mm-WE70-€954.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE80R Dura-Flex sebességgyűrű, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 39500 font. Nyomaték, 2000 ford./perc
€1,263.18 /Mértékegység