MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 149 mikronos, Buna tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 149 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: , mikron: 149 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa:
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0008163
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€88.77
ajánlatkérés
A
MF0093498
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€88.77
ajánlatkérés
A
MF0066907
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€88.77
ajánlatkérés
A
MF0609797
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk9.52 "1.496 "€88.77
ajánlatkérés
A
MF0198817
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€88.77
ajánlatkérés
B
MF0834410
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.76 "3.11 "€106.17
ajánlatkérés
B
MF0007792
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.76 "3.11 "€106.17
ajánlatkérés
B
MF0263540
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.763.11 "€106.17
ajánlatkérés
B
MF0223536
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.763.11 "€106.17
ajánlatkérés
B
MF0609820
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.763.11 "€106.17
ajánlatkérés
B
MF0092951
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 négyzetméter Hüvelyk9.763.11 "€106.17
ajánlatkérés
C
MF0024293
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0092961
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0490048
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0223109
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0122491
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0359996
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0007618
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0122468
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0066842
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés
C
MF0834428
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€226.61
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?