TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metric BTS Hub, Low Carbon Steel, WE20 Size, 21 lbs. Bore Dia., No Keyway | CD6UHN

TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 21 font. Furat átm., nincs kulcshorony

Tétel: CD6UHN Modell: WE20HMMPB
€233.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengelykapcsoló agy
Fura Dia.21 mm
Térfogatméret21 mm
Fúrástolerancia+0.02 mm és +0.041 mm között
Furat típusaMegmunkálható
Csatlakozó méreteWE20
Elem típusaGumikapcsoló agy
HP besorolás @ 100 RPM3.7 hp
HP besorolás @ 1150 RPM42
HP besorolás @ 1200 RPM44
HP besorolás @ 1750 RPM64
HP besorolás @ 1800 RPM66 hp
HP besorolás @ 300 RPM11
HP besorolás @ 3450 RPM126
HP besorolás @ 3600 RPM126 hp
HP besorolás @ 50 RPM1.8
HP besorolás @ 690 RPM25
HP besorolás @ 870 RPM32
KerékagyTengelyagy, unatkozik méretben
Hub anyagaAlacsony széntartalmú acél
Hub kívül Dia.114 "
Hub típusaTengelyagy, unatkozik méretben
Hub szélessége52mm
KulcsnyílásNincs kulcstartó, alkalmas fúrásra
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Max. Szögeltolódás3 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)2.4 "
Max. FORDULAT6600 RPM
A termék típusaDura-Flex Metric BTS Hub
Névleges nyomaték260
Állítsa be a csavar méretétM10X1.5
Beállítani a csavartM10 x 1.5
Szettcsavar hossza20 "
Csavaros nyomaték követelmény50 "
MéretWE20
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
NyomatéktartományLO107006
típusStandard

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Párhuzamos eltérés (in.)Fura Dia.TérfogatméretMax. FORDULATÁllítsa be a csavar méretétSzettcsavar hosszaCsavaros nyomaték követelményMéretÁr
TB WOODS WE50HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE50 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9LUU WE50HMMPB2.4 "26 mm26 mm4200 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE50€614.46
TB WOODS WE40HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE40 méret, 26 LE furatátmérő, kulcshorony nélkül | BA9RLT WE40HMMPB2.4 "26 mm26 mm5000 RPMM10X1.520 "100 lbs.WE40€495.82
TB WOODS WE10HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE10 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2YBZ WE10HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "23 hpWE10€142.90
TB WOODS WE60HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE60 méretű, 31 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB2ZZF WE60HMMPB3.2 "31 mm31 "3800 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE60€761.44
TB WOODS WE3HMMPB Dura-Flex metrikus BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE3 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB3ZPT WE3HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM6X16"7"WE3€73.85
TB WOODS WE4HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE4 méretű, 13 hüvelykes furatátmérő, kulcshorony nélkül | BB6DBJ WE4HMMPB1.6 "13 mm13 "7500 RPMM8X1.2510 "14 "WE4€88.35
TB WOODS WE80HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE80 méret, 48 font. Furat átm., kulcshorony nélkül | BB6YAE WE80HMMPB3.2 "48 mm48 mm2000 RPMM12X1.7525 "167 lbs.WE80€1,356.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE20HMMPB Dura-Flex Metric BTS agy, alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél, WE20 méret, 21 font. Furat átm., nincs kulcshorony
€233.76 /Mértékegység