Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE10M Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE10 méret, 7500 ford./perc | BB4YHJ

TB WOODS WE10M Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE10 méret, 7500 ford./perc

Raktáron
Tétel: BB4YHJ Modell: WE10M
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
€299.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk kapcsoló elem
Capscrew méretM6-1 x 12
Csatlakozó méreteWE10
Átm. kívüli elem.165 mm
Elem típusaAbroncscsatlakozó elem
Elem szélessége97mm
HP besorolás @ 100 RPM2.3 hp
HP besorolás @ 1150 RPM26
HP besorolás @ 1200 RPM28
HP besorolás @ 1750 RPM40
HP besorolás @ 1800 RPM41 hp
HP besorolás @ 300 RPM6.9
HP besorolás @ 3450 RPM79
HP besorolás @ 3600 RPM79 hp
HP besorolás @ 50 RPM1.2
HP besorolás @ 690 RPM16
HP besorolás @ 870 RPM20
Betét beillesztéseStandard
AnyagPoliéter-uretán
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1.6 mm
Max. FORDULAT7500 RPM
A termék típusaDura-Flex metrikus elem
Névleges nyomaték164
MéretWE10
Hőmérséklet Értékelés-40-93 C fok
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásTestnevelésCapscrew méretMax. HPMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.A termék típusaÁr
TB WOODS WE2 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 190 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHN 15E615 WE24 fokWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex elem€267.72
TB WOODS WE3 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 365 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHP 15E616 WE34 fokWE31 / 4-20 UNC x 1/243.441 / 16 "7500 RPM4.24 "Dura-Flex elem€301.14
TB WOODS WE4 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 550 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHQ 15E617 WE44 fokWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex elem€341.21
TB WOODS WE5 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 925 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHR 15E618 WE54 fokWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex elem€381.50
TB WOODS WE10 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 1450 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHT 15E619 WE104 fokWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€518.12
TB WOODS WE20 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AA6YHU 15E620 WE203 fokWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex elem€627.53
TB WOODS WE30 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AA6YHV 15E621 WE303 fokWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex elem€822.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE10M Dura-Flex elem, poliéter-uretán, WE10 méret, 7500 ford./perc
€299.61 /Mértékegység