Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS WE3 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 365 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHP 15E616

TB WOODS WE3 Dura-Flex elem, poliéter uretán, méret, 365 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA6YHP Modell: WE3Kereszthivatkozás: 15E616
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
€301.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFánk kapcsoló elem
TestnevelésWE3
Capscrew méret1 / 4-20 UNC x 1/2
Csavaros nyomaték17 font-ft
Csatlakozó méreteWE3
Átm. kívüli elem.4.24 "
Elem típusaAbroncscsatlakozó elem
Elem szélessége3.08 "
Magasság4.24 "
HP besorolás @ 100 RPM0.58 hp
HP besorolás @ 1150 RPM6.66
HP besorolás @ 1200 RPM6.95
HP besorolás @ 1750 RPM10.13
HP besorolás @ 1800 RPM10 hp
HP besorolás @ 300 RPM1.74
HP besorolás @ 3450 RPM19.98
HP besorolás @ 3600 RPM20 hp
HP besorolás @ 50 RPM. 29
HP besorolás @ 690 RPM4
HP besorolás @ 870 RPM5.04
Betét beillesztéseStandard
Helyezze be az anyagotPoliéter-uretán / acél
Beillesztés típusaMATL
Hossz3.06 "
AnyagPoliéter-uretán
Max. Szögeltolódás4 fok
Max. HP43.44
Max. Párhuzamos eltérés (in.)1 / 16 "
Max. FORDULAT7500 RPM
Működési hőmérséklet.-40 - 200 Deg. F
Dia kívül.4.24 "
A termék típusaDura-Flex elem
Névleges nyomaték365 lb.-in.
MéretWE3
merevség4710 lb.-in./rad.
Torziós merevség (fok / belső-font)4,710 font / rad
Súly0.9 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8483608000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. SzögeltolódásTestnevelésCapscrew méretMax. HPMax. Párhuzamos eltérés (in.)Max. FORDULATDia kívül.A termék típusaÁr
TB WOODS WE2 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 190 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHN 15E615 WE24 fokWE21 / 4-20 UNC x 3/822.611 / 16 "7500 RPM3.7 "Dura-Flex elem€267.72
TB WOODS WE4 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 550 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHQ 15E617 WE44 fokWE41 / 4-20 UNC x 1/265.451 / 16 "7500 RPM4.52 "Dura-Flex elem€341.21
TB WOODS WE5 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 925 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHR 15E618 WE54 fokWE51 / 4-20 UNC x 1/2110.081 / 16 "7500 RPM5.4 "Dura-Flex elem€381.50
TB WOODS WE10 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 1450 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc | AA6YHT 15E619 WE104 fokWE101 / 4-20 UNC x 1/2172.551 / 16 "7500 RPM6.48 "-€518.12
TB WOODS WE20 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 2300 lb.-in. Nyomaték, 6600 ford./perc | AA6YHU 15E620 WE203 fokWE203 / 8-16 UNC x 5/8240.860.09375 "6600 RPM7.36 "Dura-Flex elem€627.53
TB WOODS WE30 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 3650 lb.-in. Nyomaték, 5800 ford./perc | AA6YHV 15E621 WE303 fokWE303 / 8-16 UNC x 5/8335.900.09375 "5800 RPM8.41 "Dura-Flex elem€822.15
TB WOODS WE40 Dura-Flex elem, poliéter-uretán, méret, 5500 lb.-in. Nyomaték, 5000 ford./perc | AA6YHW 15E622 WE403 fokWE403 / 8-16 UNC x 5/8436.330.09375 "5000 RPM9.71 "Dura-Flex elem€882.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS WE3 Dura-Flex elem, poliéter uretán, méret, 365 lb.-in. Nyomaték, 7500 ford./perc
€301.14 /Mértékegység