A B Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 2.5 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Végzáró anyag: Alumínium , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 250 psi , Mount: Dupla vége , orr rögzítő menet: 1-3 / 8 "-12 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.376 " , Rod Átm.: 5 / 8 " , Rúd menet hossza: 0.88 " , Rúd menet mérete: 1/2 "-20 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 165 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
Kettős működésű kerek levegőhengerek, 2-1/2 hüvelykes furatátmérő
A SPEEDAIRE kettős működésű kerek levegőhengerek a hidraulikus gépekben oda-vissza mozgást végeznek, hogy a tárgyakat mindkét irányban mozgatják. Rozsdamentes acél szerkezettel és nem mágneses alumíniumdugattyúval rendelkeznek, hogy tolerálják a különböző környezeteket, nedvességet, kenőanyagokat és oldószereket. Ezek a hengerek kétvégű rögzítési stílussal rendelkeznek, és könnyen felszerelhetők az alumínium orr- és forgótartók segítségével. Válasszon a kettős működésű kerek levegőhengerek széles választéka közül, amelyek 1-6 hüvelykes lökethosszban kaphatók Raptor Supplies.