DAYTON Asztali szíj és lemezes gépek


Szűrő
Övhossz: 42 " , Szíj szélessége: 2" , Kompatibilis anyag: Fém, Műanyag, Fa , Lemezasztal mérete: 5 1 / 2 "x 8 1 / 4" , Porgyűjtő port mérete: 1 1 / 2 " , Hz: 60 , Max. Lemezasztal billenési szöge: 45 fok , Szerelési hely: Asztali , fázis: 1 , Áramforrás: Vezetékes , Szerszám magasság: 23 " , Szerszám szélesség: 13 " , Kerékátmérő: 6" , Keréksebesség: 3590 RPM
StílusModellLemezhosszAC erősítőkDia lemez.FeszültségHPTételTeljes mélységTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
35GW71
-8.09"1203/4Lemezcsiszoló21 "32 "€818.79
B
35GW70
-3.46"1201/3Lemezcsiszoló18 "26 "€336.65
C
6Y945
16 7/8", 6 5/8"3.56"115V AC0.3 HPÖv / tárcsa csiszoló14-1 / 2 "23 "€442.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?