WOODHEAD 130145 sorozatú zárócsatlakozó


Szűrő
Típus:
StílusModellPólusok száma
A
1301450034
2
ajánlatkérés
B
1301450033
2
ajánlatkérés
C
1301450072
2
ajánlatkérés
D
1301450071
2
ajánlatkérés
E
1301450074
2
ajánlatkérés
F
1301450032
2
ajánlatkérés
G
1301450031
2
ajánlatkérés
H
1301450030
2
ajánlatkérés
I
1301450076
3
ajánlatkérés
J
1301450037
3
ajánlatkérés
K
1301450025
3
ajánlatkérés
I
1301450077
3
ajánlatkérés
I
1301450079
3
ajánlatkérés
I
1301450080
3
ajánlatkérés
I
1301450039
3
ajánlatkérés
I
1301450035
3
ajánlatkérés
I
1301450040
3
ajánlatkérés
I
1301450081
3
ajánlatkérés
I
1301450083
3
ajánlatkérés
I
1301450036
3
ajánlatkérés
I
1301450078
3
ajánlatkérés
I
1301450082
3
ajánlatkérés
E
1301450068
3
ajánlatkérés
L
1301450043
4
ajánlatkérés
M
1301450029
4
ajánlatkérés
N
1301450041
4
ajánlatkérés
O
1301450084
4
ajánlatkérés
L
1301450086
4
ajánlatkérés
L
1301450088
4
ajánlatkérés
E
1301450069
4
ajánlatkérés
M
1301450027
4
ajánlatkérés
L
1301450042
4
ajánlatkérés

130145 sorozatú zárócsatlakozó

A Woodhead 130145 sorozatú reteszelő csatlakozók biztonságos és megbízható csatlakozások felszerelésére szolgálnak elektromos készülékeken. Ezek a csatlakozók megakadályozzák a véletlen szétválasztást, és NEoTEX Paracril OZO gumitesttel rendelkeznek, amelyek fokozottan ellenállnak a kopásnak, a vegyszereknek és az extrém hőmérsékleteknek. Ezenkívül vezetékes csavaros csatlakozókkal és háromhajtású funkcióval rendelkeznek, amelyet egyenes pengéjű, Phillips és négyzet alakú csavarhúzókkal lehet használni. Ezek a csatlakozók lebegő pengeszerkezettel rendelkeznek az önbeállítás érdekében, valamint javított mechanikai és elektromos csatlakozással rendelkeznek a kopás és a hőképződés minimalizálása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?