Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 9JS csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 3750, OD 6 In, Névleges nyomaték 2340 lb-in | AG3EDK 32ZP68

TB WOODS 9JS csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. 3750 fordulat/perc, OD 6 hüvelyk, névleges nyomaték 2340 lb-in

Raktáron
Tétel: AG3EDK Modell: 9JSKereszthivatkozás: 32ZP68
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
€163.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés9JES
Alkatrész WR²0.053 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete9
HP besorolás @ 100 RPM3.7 hp
HP besorolás @ 1200 RPM44.55
HP besorolás @ 1800 RPM67 hp
HP besorolás @ 3600 RPM134 hp
Betét beillesztéseEgy darabból álló
AnyagEPDM
Max. Szögrés eltolódása0.109 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.025 "
Max. FORDULAT3750 rpm
Működési hőmérséklet.-30 és +275 fok között. F
Dia kívül.6"
Névleges nyomaték2340 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)6875 lb.-in./rad.
Súly1.46 lbs.
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8483608000

Termék részletek:

    • A TB Wood 9JS csatlakozóhüvely betétjét a Sure-Flex Plus tengelykapcsoló alkatrészekkel használják. Ezt a tengelykapcsoló betétet nem érinti a koptató anyagok, szennyeződés és nedvesség, ami szükségtelenné teszi a kenést vagy a karbantartást, ami tiszta, megbízható és csendes működést eredményez. Ennek a perselybetétnek az EPDM gumifogai zökkenőmentesen továbbítják az erőt, mivel bilincsek vagy csavarok használata nélkül könnyen rögzülnek a karimák fogaiba. Ennek a terméknek a maximális forgási frekvenciája 3750 ford./perc, üzemi hőmérséklete pedig -30 Fahrenheit és 275 Fahrenheit fok között mozog. Ennek a hüvelyes betétnek a külső átmérője 6 hüvelyk, szélessége pedig 3 hüvelyk.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 9JS csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. 3750 fordulat/perc, OD 6 hüvelyk, névleges nyomaték 2340 lb-in
€163.56 /Mértékegység