Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS 7N Sure-Flex csatlakozóhüvely, 7-es méret, 5250 RPM-ig | AG3EEG 32ZP93

TB WOODS 7N Sure-Flex csatlakozóhüvely, 7-es méret, akár 5250 ford./perc

Raktáron
Tétel: AG3EEG Modell: 7NKereszthivatkozás: 32ZP93
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
€169.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSure-Flex hüvely
Testnevelés7N
Alkatrész WR²0.017 font négyzetméter ft.
Csatlakozó mérete7
HP besorolás @ 100 RPM1.5 hp
HP besorolás @ 1200 RPM17.90
HP besorolás @ 1800 RPM27 hp
HP besorolás @ 3600 RPM54 hp
Betét beillesztéseKétrészes rögzítő gyűrűvel
AnyagNeoprén
Max. Szögrés eltolódása0.081 "
Max. Szögeltolódás1 fok
Max. Párhuzamos eltérés (in.)0.02 "
Max. FORDULAT5250 rpm
Működési hőmérséklet.-0 és +200 fok között. F
Dia kívül.4 11 / 32 "
Névleges nyomaték940 lb.-in.
Torziós merevség (fok / belső-font)2769 lb.-in./rad.
Súly0.77 lbs.
Szélesség2.19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód8483608000

Termék részletek:

A TB Woods 7N Sure-Flex csatlakozóhüvely rugalmas és megbízható kapcsolatot biztosít a forgó tengelyek között. Ezt a tengelykapcsoló hüvelyt az autóiparban, a gyártásban és az ipari gépekben használják a sima és megszakítás nélküli erőátvitel érdekében, minimalizálva az állásidőt és maximalizálva a termelékenységet.

Jellemzők:

  • A TB Woods 7N Sure-Flex csatlakozóhüvely neoprénből készült, így ellenáll a szennyeződéseknek, zsíroknak, olajoknak és nedvességnek.
  • Kétrészes kialakítású, rögzítőgyűrűvel, amely lehetővé teszi a tengelykapcsoló hüvely egyszerű felszerelését és eltávolítását, kényelmet és rugalmasságot biztosítva karbantartás vagy csere során. A rögzítőgyűrű biztonságosan összetartja a két darabot, megbízható és stabil kapcsolatot biztosítva.
  • Ez a Sure-Flex csatlakozóhüvely 4 irányú hajlítással rendelkezik, amely elnyeli az összes ütést, eltolódást és a véglebegést.
  • A Sure-Flex tengelykapcsoló hüvelyt úgy tervezték, hogy maximum 5250 ford./perc sebességgel működjön.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi az üzemi hőmérséklete ennek a TB Woods 7N Sure-Flex tengelykapcsoló hüvelynek?

V. Úgy tervezték, hogy 0 és 200 °F közötti hőmérsékleti tartományban működjön.

K. Mekkora ennek a Sure-Flex tengelykapcsoló hüvelynek a névleges nyomatéka?

V. A névleges nyomatéka 940 lb-inch.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Sure-Flex tengelykapcsoló hüvelyt?

A.

  • Alaposan vizsgálja meg a tengelykapcsoló összes alkatrészét, és távolítson el minden védőbevonatot, kenőanyagot, festéket vagy rozsdát a furatokról, az illeszkedő felületekről és a rögzítőelemekről. Győződjön meg arról, hogy a tengelyek mentesek a meglévő sorjaktól vagy hiányosságoktól.
  • Szükség szerint használjon kulcsokat, és csúsztassa egy-egy agyat mindegyik tengelyre. Ha QD vagy Taper-Lock agyakat használ, tartsa be a SureGrip vagy Taper-Lock perselyekhez mellékelt utasításokat.
  • Távtartó tengelykapcsolókhoz használjon nagy sebességű gyűrűket, lazán szereljen fel egy gyűrűt mindegyik félelemre.
  • Helyezze el az egyik fél elemet az agyakra a megfelelő agytávolság meghatározásához. Ha nagy sebességű gyűrűkkel rendelkező távtartó elemeket használ, tartsa mindkét félelemet az agyakon, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyűrűk nem ütköznek-e interferenciába.
  • Biztonságosan rögzítse a kerékagyakat a tengelyekhez, hogy megakadályozza az elmozdulást a beállítási eljárások során.
  • A tengelykapcsoló elforgatása nélkül használjon féknyírót az agy legszélesebb pontjának mérésére. Állítsa be a tolómérőt a legkeskenyebb pontra hézagmérőkkel. Helyezze át a berendezést addig, amíg ez az érték minimálisra csökken.
  • Az előző lépésben kapott eltolási érték felhasználásával tekintse meg a megengedett legnagyobb párhuzamos eltolást. A tengelyek elforgatása nélkül használjon egyenes élt az agy körül, és határozza meg a maximális eltolást hézagmérőkkel. Ha szükséges, állítsa be újra a tengelyeket, és ellenőrizze újra a párhuzamos beállítást.
  • Húzza meg a motor és a meghajtó berendezés rögzítőelemeit a gyártó előírásai szerint. Ellenőrizze újra mind a párhuzamos, mind a szögbeállításokat.
  • Ha a párhuzamos és a szögbeállítási értékek a szervizbesorolások közé esnek, győződjön meg arról, hogy minden rögzítőcsavar, sapkacsavar és egyéb rögzítőelem megfelelően meg van húzva. Meghúzás után ellenőrizze újra a párhuzamos és a szögbeállításokat.
  • Szerelje fel a tengelykapcsoló védőburkolatát a vonatkozó biztonsági előírásoknak megfelelően.
  • Rendszeresen ellenőrizze a beállítást, mivel az ülepedés gyakran megváltoztathatja a berendezés helyzetét.

Termékváltozatok

TermékekModellBetét beillesztéseCsatlakozó méreteAnyagNévleges nyomatékMax. FORDULATDia kívül.Torziós merevség (fok / belső-font)Ár
TB WOODS 3JNS Sure-Flex Plus csatlakozóhüvely betét, neoprén, 3-as méret | AG3DVX 32ZP84 3JNSEgy darabból álló3Neoprén78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€28.27
TB WOODS 4JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3DVY 32ZP85 4JNSEgy darabból álló4Neoprén156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€37.39
TB WOODS 5JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3DVZ 32ZP86 5JNSEgy darabból álló5Neoprén312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€60.65
TB WOODS 6JNS csatlakozóhüvely betét, neoprén, max. RPM 6000, OD 3 3/4 In, Méret 6 | AG3DWA 32ZP87 6JNSEgy darabból álló6Neoprén585 lb.-in.6000 rpm3 3 / 4 "1718 lb.-in./rad.€89.07
TB WOODS 3J csatlakozóhüvely betét, EPDM, Max RPM 9200, OD 1 7/8 hüvelyk, névleges nyomaték 78 lb-in | AG3ECW 32ZP54 3JEgy darabból álló3EPDM78 lb.-in.9200 rpm1 7 / 8 "229 lb.-in./rad.€16.69
TB WOODS 4J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2-5/16 hüvelyk, 4-es méret | AG3ECX 32ZP55 4JEgy darabból álló4EPDM156 lb.-in.7600 rpm2 5 / 16 "458 lb.-in./rad.€23.57
TB WOODS 5J csatlakozóhüvely betét, EPDM, max. RPM 7600, OD 2 15/16 hüvelyk, 5-ös méret | AG3ECY 32ZP56 5JEgy darabból álló5EPDM312 lb.-in.7600 rpm2 15 / 16 "916 lb.-in./rad.€47.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS 7N Sure-Flex csatlakozóhüvely, 7-es méret, akár 5250 ford./perc
€169.19 /Mértékegység