Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 9842 Digitális zsebhőmérő, 5 hüvelykes hosszúságú LCD | AD8RPV 4LY14

TAYLOR 9842 digitális zsebhőmérő LCD 5 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AD8RPV Típus: 9842Kereszthivatkozás: 4LY14
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
€24.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsebhőmérő
Pontosság0 foktól 230 fokig F +/- 1, 230 fok felett F +/- 3.6
Akkumulátor típus1.5 V alkáli
Case MaterialMűanyag
Dial Méret1"
kijelző4 jegyű LCD, 0.4 "magas számjegyű
Felbontás0.1 fokos FC teljes tartomány
Szár hossza5"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40-450 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusDial MéretkijelzőSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
TAYLOR 9840 digitális zsebhőmérő LCD 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-302 F fok€20.21
TAYLOR 9840RB digitális zsebhőmérő LCD 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4 9840 RB+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-392 F fok€14.59
TAYLOR 9841 Digitális zsebhőmérő LCD 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0 9841-58 foktól 14 fokig F +/- 3.6 fok, 14 foktól 212 fokig F +/- 1.8 fok, 212 foktól 302 fokig F +/- 3.6 fok, 300 foktól 400 fokig F +/- 5.4 fok, 400 foktól 500 fokig +/- 7.2 fok1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-500 F fok€15.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 9842 digitális zsebhőmérő LCD 5 hüvelykes hosszúság
€24.09 /Mértékegység