TAYLOR Digitális zsebhőmérő


Szűrő
Tok anyaga: Műanyag , Lencse anyaga: Műanyag , Felbontás: 0.1 fokos FC teljes tartomány , A szár anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellPontosságAkkumulátor típusDial MéretkijelzőSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
9840 RB
+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-392 F fok€14.59
B
9840
+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-302 F fok€20.20
C
9842
0 foktól 230 fokig F +/- 1, 230 fok felett F +/- 3.61.5 V alkáli1"4 jegyű LCD, 0.4 "magas számjegyű5"-40-450 F fok€24.09
D
9841
-58 foktól 14 fokig F +/- 3.6 fok, 14 foktól 212 fokig F +/- 1.8 fok, 212 foktól 302 fokig F +/- 3.6 fok, 300 foktól 400 fokig F +/- 5.4 fok, 400 foktól 500 fokig +/- 7.2 fok1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-500 F fok€15.85

Digitális zsebhőmérő

A Taylor digitális zsebhőmérőket a folyadék hőmérsékletének pontos ellenőrzésére használják, és ideálisak kereskedelmi konyhákban vagy kutatási létesítményekben való használatra. Ezek az NSF által tanúsított hőmérők antimikrobiális hüvelyt tartalmaznak, hogy a hőmérőt biztonságban tartsák a kórokozók támadásaitól, és hosszabb szárakkal mérjék a folyadék hőmérsékletét a mélyedényekben. 4 számjegyből álló kijelzővel vannak felszerelve, hogy könnyebben olvashassák az adatokat, valamint a min / max, a hold és az automatikus kikapcsolás funkciókat az akkumulátor élettartamának és a felhasználói kényelem megkímélése érdekében. Válasszon ezekből a zsebhőmérőkből, amelyek 1.5 V alkáli, 1.5 V ezüst-oxid és 3 V lítium-ion akkumulátor opciókban kaphatók Raptor Supplies

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?