Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TAYLOR 9840RB digitális zsebhőmérő LCD 4-3 / 4in L | AE8KFF 6DKD4

TAYLOR 9840RB digitális zsebhőmérő Lcd 4-3/4in L

Raktáron
Tétel: AE8KFF Modell: 9840RBKereszthivatkozás: 6DKD4
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
€14.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális zsebhőmérő
Pontosság+/- 2 fok F
Akkumulátor típus1.5 V ezüst-oxid
Case MaterialMűanyag
Fokozat osztások0.1 fok
Dial Méret1.25 "
kijelző0.4 "-os LCD
Lens AnyagMűanyag
Szár hossza4.75 "
Szár anyagaRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság-40-392 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságAkkumulátor típusDial MéretkijelzőSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr
TAYLOR 9842 Digitális zsebhőmérő, 5 hüvelykes hosszúságú LCD | AD8RPV 4LY14 98420 foktól 230 fokig F +/- 1, 230 fok felett F +/- 3.61.5 V alkáli1"4 jegyű LCD, 0.4 "magas számjegyű5"-40-450 F fok€24.09
TAYLOR 9840 digitális zsebhőmérő LCD 4-3 / 4in L | AE8KFE 6DKD3 9840+/- 2 fok F1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-302 F fok€20.21
TAYLOR 9841 Digitális zsebhőmérő LCD 4-3 / 4in L | AE8KFL 6DKE0 9841-58 foktól 14 fokig F +/- 3.6 fok, 14 foktól 212 fokig F +/- 1.8 fok, 212 foktól 302 fokig F +/- 3.6 fok, 300 foktól 400 fokig F +/- 5.4 fok, 400 foktól 500 fokig +/- 7.2 fok1.5 V ezüst-oxid1.25 "0.4 "-os LCD4.75 "-40-500 F fok€15.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TAYLOR 9840RB digitális zsebhőmérő Lcd 4-3/4in L
€14.59 /Mértékegység