A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 1000-nél nagyobb , ANSI vágott gramm: 500-nél nagyobb , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , Hátsó anyaga: Poliészter , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Ránc , Bevonatanyag: Természetes gumi latex , Szín: Szürke , Mandzsetta: Rugalmas , Vágás: Varrat nélküli kötött , Vágásálló: Igen , Ujj anyaga: Poliészter / Latex , Ujjstílus: Tele , Mérő: 10 , Kéz: Jobb bal , Csuklóbetét anyaga: Poliészter , Bélés anyaga: Poliészter , Pálma anyaga: Poliészter / Latex , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Poliészter , hüvelykujj stílusa: Szárny
Vágásálló kesztyű, vágási szint A4, szürke
A Condor vágási szintű A4-es szürke, vágásálló kesztyűk csökkentik a sebek és sérülések kockázatát, biztosítva a kéz biztonságát a termelékenység megőrzése mellett. Ideálisak gyártási, fémmegmunkálási, építőipari és üvegkezelési feladatokhoz, ahol kiemelten fontos az éles tárgyak és a vágásveszély elleni védelem.
Jellemzők
- A Condor vágási szintű A4-es szürke vágásálló kesztyűk ANSI/ISEA A2 szintű besorolással rendelkeznek, jelezve mérsékelt vágásállóságukat, így ideálisak az éles tárgyakat igénylő feladatokhoz.
- 10-es vastagságuk és 4-es ANSI/ISEA kopási szintjük van, ami nagy kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál.
- Durva textúrájúak, javítva a tapadást nedves vagy olajos felületeken.
- Ezek a kesztyűk dupla mártott latex bevonattal rendelkeznek, amely eltakarja a tenyeret, így kiváló védelmet nyújt a vágási veszélyekkel szemben.
- Varratmentesen kötött szerkezettel rendelkeznek, csökkentve az irritációt, és kényelmes és szoros illeszkedést biztosítanak hosszabb használat során.