T&S B-0133-B Előöblítő egység 1.42 Gpm kifolyó | AE7BNF 5WMX8

T&S B-0133-B Előöblítő egység 1.42 Gpm kifolyó

Raktáron
Tétel: AE7BNF Modell: B-0133-BKereszthivatkozás: 5WMX8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€910.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítés előtti szerelés
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1/2 "NPSM
Csaptelep működtetéseKézikönyv
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaPermet
Áramlási sebesség1.42 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFal
A furatközpont középre szerelése8"
Fogantyúk száma2
Lyukak száma2
Csere patron012443-40, 012442-40
Szelep típusaEterna rugós ellenőrzésekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1975
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételFelszerelésFogantyúk számaLyukak számaCsere patronSzelep típusaÁr
T&S B-0113-B Előöblítő egység, rugós működésű, 24 hüvelykes emelő | AE7BNE 5WMX7 B-0113-B1/2 "NPSMÖblítés előtti szerelésFedélzet21005959-40, 005960-40Örök€809.01
T&S B-0950 előöblítő szóróegység rozsdamentes acél 1/2 Npt | AE7BNH 5WMY0 B-09501 / 2 "NPTElőöblítő spray egység-----€288.92
T&S B-2250-B Előöblítő egység 1.42 Gpm kifolyó | AE7BNJ 5WMY1 B-2250-B3 / 8 "NPTÖblítés előtti szerelés-1---€505.90
T&S B-2338 előöblítő egység 1.42 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AE7BNK 5WMY2 B-23381 / 2 "NPTÖblítés előtti szerelésFedélzet21012443-40, 012442-40Eterna rugós ellenőrzésekkel€937.16
T&S 002824-40 Elööblítö alap csaptelep szerelvény, egylyukú talppal, törmelékkel AP6YDP 002824-40-Öblítés előtti szerelés-----€533.36
T&S 002840-40CV Előöblítő csaptelep, belső visszacsapó szelepekkel, forgatható kimenettel | AP6YDX 002840-40 CV-Öblítés előtti szerelés-----€1,120.33
T&S 5PR-1S00 előöblítő csaptelep, egylyukú, kevesebb kiegészítő csaptelep, QT kerámiapatron | AU2NUY 5PR-1S00-Öblítés előtti szerelés-----€933.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-0133-B Előöblítő egység 1.42 Gpm kifolyó
€910.50 /Mértékegység