T&S B-2338 előöblítő egység 1.42 Gpm 12 hüvelykes kifolyó | AE7BNK 5WMY2

T&S B-2338 előöblítő egység 1.42 Gpm 12 hüvelykes kifolyó

Raktáron
Tétel: AE7BNK Modell: B-2338Kereszthivatkozás: 5WMY2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€937.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖblítés előtti szerelés
test anyagaSárgaréz
csatlakozás1 / 2 "NPT
Csaptelep működtetéseKézikönyv
Csap kifolyóHinta
befejezkróm
Áramlás kimenet típusaPermet
Áramlási sebesség1.42 gpm
Fogantyú típusaFogantyú
FelszerelésFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma1
Csere patron012443-40, 012442-40
Kiöntő hossza12 "
Szelep típusaEterna rugós ellenőrzésekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3567
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8481801030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételFelszerelésFogantyúk számaLyukak számaCsere patronSzelep típusaÁr
T&S B-0113-B Előöblítő egység, rugós működésű, 24 hüvelykes emelő | AE7BNE 5WMX7 B-0113-B1/2 "NPSMÖblítés előtti szerelésFedélzet21005959-40, 005960-40Örök€809.01
T&S B-0133-B Előöblítő egység 1.42 Gpm kifolyó | AE7BNF 5WMX8 B-0133-B1/2 "NPSMÖblítés előtti szerelésFal22012443-40, 012442-40Eterna rugós ellenőrzésekkel€910.50
T&S B-0950 előöblítő szóróegység rozsdamentes acél 1/2 Npt | AE7BNH 5WMY0 B-09501 / 2 "NPTElőöblítő spray egység-----€288.92
T&S B-2250-B Előöblítő egység 1.42 Gpm kifolyó | AE7BNJ 5WMY1 B-2250-B3 / 8 "NPTÖblítés előtti szerelés-1---€505.90
T&S 002824-40 Elööblítö alap csaptelep szerelvény, egylyukú talppal, törmelékkel AP6YDP 002824-40-Öblítés előtti szerelés-----€533.36
T&S 002840-40CV Előöblítő csaptelep, belső visszacsapó szelepekkel, forgatható kimenettel | AP6YDX 002840-40 CV-Öblítés előtti szerelés-----€1,120.33
T&S 5PR-1S00 előöblítő csaptelep, egylyukú, kevesebb kiegészítő csaptelep, QT kerámiapatron | AU2NUY 5PR-1S00-Öblítés előtti szerelés-----€933.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

T&S B-2338 előöblítő egység 1.42 Gpm 12 hüvelykes kifolyó
€937.16 /Mértékegység