T&S

Kiterjedt termékcsaládja kézi / érzékelős csaptelepeket, szennyszelepeket, mosóberendezéseket, permetezőket, vízadagolókat, üvegtöltőket, előöblítő tömlőtekercs-készleteket és kereskedelmi mosogatólefolyókat tartalmaz. A márka fedélzeti/fali tartója üveg betöltő csaptelepek Kereskedelmi konyhákba való beépítésre tervezték, és azonnali elzárási lehetőséggel rendelkeznek a csepegés és szivárgás megakadályozása érdekében. Ezek a sárgaréz csaptelepek polírozott króm bevonattal készülnek, hogy ellenálljanak a koptató folyadékok okozta károknak, és állítható áramlási kimenettel rendelkeznek a pontos áramlásszabályozás érdekében. T&S hulladékszelepek A víz áramlásának szabályozása és az eltömődés megakadályozása érdekében a mosogató lefolyóvezetékébe történő beépítésre tervezték. Elforgatható fogantyúval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű és pontos áramlásszabályozást, valamint egy kivehető szűrőt, amely összegyűjti az élelmiszer-részecskéket és egyéb törmeléket.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

T&S Konyhai csaptelepek

Konyhai csaptelepekFedélzetre és falra szerelhető csaptelepek kompressziós patronokkal rugóellenőrzővel a víz keresztirányú áramlásának megakadályozása érdekében, valamint reteszelő alátéttel a merev permetezőfej biztosításához. Akár 55 gpm áramlási sebességet biztosít. Elérhető FNPT, MNPT, NPSM és FIPS csatlakozási változatban (1358 termék)

T&S mosogató csaptelepek

Mosogató csaptelepek(167 termék)

T&S fürdőszobai csaptelepek

Fürdőszoba csaptelepekSárgaréz / alacsony ólomtartalmú sárgaréz csaptelepek kézi / adagoló csaptelep működtetéssel, öntött / merev / standard / forgatható kiöntővel, amely képes akár 2.2 gpm áramlási sebesség leadására. Választható penge, kereszt és kar fogantyúval (722 termék)

T&S ágytál-alátétek

Ágynemű mosók(14 termék)

T&S ivókutak

Szökőkutak(19 termék)

T&S mosogató lefolyók

Mosogató lefolyókASME-kompatibilis öntött bronz hulladékszelepek csavaró fogantyúval, hőálló műanyag markolattal és túlfolyó kimenettel, kupakkal és tömítő alátéttel. Szintén 3-1/2 hüvelykes, bepattintható, kivehető szűrővel van felszerelve (58 termék)

T&S Prerinse csaptelep tömlőorsó készletek

Prerinse csaptelep tömlő orsó készletEpoxibevonatú nyitott tömlőorsó szerelvények, amelyek egy nagy átfolyású, forgós permetezőszelepet, egy nyomokat nem hagyó tömlőt, egy racsnis rendszert, egy multifit tartót, egy állítható tömlőlökhárítót és egy FNPT bemeneti nyílást tartalmaznak. Ellenáll a 140° F és 125 psi maximális hőmérsékletnek és nyomásnak (209 termék)

T&S rugalmas gáztömlők

Rugalmas gáztömlők(203 termék)

T&S gumitömlők

gumi tömlők(3 termék)

T&S vízcsatlakozók

Víz csatlakozók(4 termék)

T&S golyósszelepek

Gömbcsapok(4 termék)

T&S csaptelep tartozékok

Csaptelep tartozékokCseretartozékok, mint például rozsdamentes acél tömlő hőálló fogantyúkkal, alacsony áramlású permetezőszelepek és előöblítő szelepek, alkalmasak a T & S csaptelepekhez (493 termék)

T&S csaptelepjavító alkatrészek

Csaptelep javító alkatrészekTartalmazza az üres kar fogantyúit, az alsó tömítéseket, a patronjavító készleteket, a hidegcsapfogantyú-szerelvényeket, az orsókat, a motorháztetőket, az alátéteket és a fali konzolokat, amelyek ideálisak a csaptelepjavítási és -karbantartási szolgáltatásokhoz (1466 termék)

T&S alkatrészek

Alkatrészek(58 termék)

T&S levegőztetők

Gyepszellőztetők(37 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A T&S MPN-ek keresztezik az egyenértékű Advance Tabco, Delta és Kohler modellszámokat a konyhai és fürdőszobai csaptelepek és javítóalkatrészek esetében. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő T&S termékekkel.

Szállítás

Ezek a T&S termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A T&s-ról

Kiterjedt termékcsaládja kézi / érzékelős csaptelepeket, szennyszelepeket, mosóberendezéseket, permetezőket, vízadagolókat, üvegtöltőket, előöblítő tömlőtekercs-készleteket és kereskedelmi mosogatólefolyókat tartalmaz. A márka fedélzeti/fali tartója üveg betöltő csaptelepek Kereskedelmi konyhákba való beépítésre tervezték, és azonnali elzárási lehetőséggel rendelkeznek a csepegés és szivárgás megakadályozása érdekében. Ezek a sárgaréz csaptelepek polírozott króm bevonattal készülnek, hogy ellenálljanak a koptató folyadékok okozta károknak, és állítható áramlási kimenettel rendelkeznek a pontos áramlásszabályozás érdekében. T&S hulladékszelepek A víz áramlásának szabályozása és az eltömődés megakadályozása érdekében a mosogató lefolyóvezetékébe történő beépítésre tervezték. Elforgatható fogantyúval rendelkeznek, amely lehetővé teszi az egyszerű és pontos áramlásszabályozást, valamint egy kivehető szűrőt, amely összegyűjti az élelmiszer-részecskéket és egyéb törmeléket.

Főbb kereskedelmi nevek

EverSteel rozsdamentes acél kézi csaptelepek

EverSteel rozsdamentes acél kézi csaptelepek

Ezek az ólommentes csaptelepek ideálisak kereskedelmi mosogatókhoz kamrákban, kereskedelmi konyhákban és egyéb vendéglátóipari alkalmazásokban. Rozsdamentes acélból készültek, így tartósak és ellenállnak a korróziónak, a rozsdának és a foltoknak. Kettős fogantyús kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az áramlás szabályozását ...

hideg és meleg víz külön-külön. Ezek az ASME- és CSA-kompatibilis csapok negyed fordulatú Eterna kompressziós patronokkal rendelkeznek, rugós ellenőrzéssel, hogy megakadályozzák a víz keresztirányú áramlását.

Előöblítse a permetező szelepeket

Előöblítse a permetező szelepeket

Ezeket az előöblítő szelepeket kompakt konyhákba és szűk helyekre tervezték. EasyInstall kialakítással rendelkeznek a gyors telepítés érdekében, fali konzollal a nagyobb stabilitás érdekében, és egy kiegészítő csapteleppel forgatható fúvókával, 360 fokban forgatható, a maximális kényelem érdekében edényben és vízforralóban ...

töltő.

JetSpray szórószelepek

JetSpray szórószelepek

Ezeket az előöblítő szelepeket a kereskedelmi konyhákban használják, hogy leöblítsék az ételmaradékokat az edényekről mosogatás előtt. Ergonómikus kialakítással rendelkeznek, amely segít csökkenteni a fáradtságot az ismétlődő feladatok során, valamint egy gyors működésű, rozsdamentes acél kioldó intelligens zárral, amely gyors működtetést és vezérlést tesz lehetővé....

l a víz folyásán. Ütés- és ütésálló markolattal is rendelkeznek a kényelmes tartás érdekében még hosszabb használat során is.

Big-Flo csaptelepek

Big-Flo csaptelepek

Ezeket az egységeket edénymosogatókba és vízforralókba történő beépítésre használják. Nagy áramlású kifolyóval rendelkeznek a víz gyors feltöltéséhez és adagolásához. A kifolyó széles és szögletes kialakítású, hogy egyenletes és zavartalan áramlást biztosítson. Ezek a csaptelepek hideg és meleg orsószerelvényeket is tartalmaznak, amelyek nyitják/zárják a w...

az áramlást, valamint szabályozza a hőmérsékletet.

T&s versenyelőnyök

ChekPoint elektronikus csaptelepek

ChekPoint elektronikus csaptelepek

Ezek a kihangosító csaptelepek elektronikus érzékelőkkel rendelkeznek, amelyek érzékelik a felhasználó kezének jelenlétét, és automatikusan be- és kikapcsolják a vizet, miközben csökkentik a szennyeződés kockázatát. Ezek az ADA-kompatibilis csapok állítható hőmérséklet-szabályozó keverőszeleppel rendelkeznek, amely a meleg és a hideg vizet keveri az optimális hőmérséklet elérése érdekében. Ide tartoznak még az egyéb...

Az olyan funkciók, mint az automatikus időkorlát, az állítható vízelzárási késleltetés, az érzékelő lencse és a szűrt mágnesszelep szervizelhető szűrőszűrővel. Vandálbiztos levegőztetőkkel rendelkeznek, amelyek csökkentik a víz áramlását, miközben fenntartják a megfelelő víznyomást, és LED-es jelzőlámpákkal rendelkeznek az akkumulátor lemerülése és a hibaelhárítás jelzésére.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni a T&S forgót az előöblítő permetező szelepemre?

  • Csavarja le a permetező fogantyút a tömlőről, és helyezzen egy új alátétet a tömlőtartályba.
  • Kezdje el a forgófej apa végét a tömlőhöz csavarni. Most egy 5/16 hüvelykes imbuszkulcs segítségével húzza meg a forgót a tömlőhöz.
  • Most helyezze a második alátétet a forgóvégbe, és kézzel vagy egy 7/8 hüvelykes csavarkulccsal csavarja be erősen a permetezőszelep fogantyúját a forgóba.

Hogyan szereljük fel a ChekPoint elektronikus csaptelepeket?

  • Beszerelés előtt zárja el a csaptelep vízellátását.
  • Szerelje be a csaptelep rögzítőelemeit. Ez magában foglalhatja a lyukak fúrását a mosogatóba vagy a munkalapba, vagy a meglévő lyukak felhasználását.
  • Csatlakoztassa a hideg és meleg víz vezetékét a csaphoz. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozások szorosak és szivárgásmentesek.
  • Csatlakoztassa az érzékelőket és a vezérlővezetékeket a csaptelep vezérlődobozához. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek megfelelően vannak csatlakoztatva és rögzítve.
  • Szerelje fel a vezérlődobozt a mosogató vagy a munkalap aljára a mellékelt hardver segítségével.
  • Nyissa meg a vízellátást a csaphoz, és ellenőrizze a szivárgást.

Hogyan kell karbantartani az üvegtöltő csaptelepeket?

  • Rendszeresen tisztítsa meg a csapot meleg, szappanos vízzel. Használjon puha ruhát vagy szivacsot, hogy elkerülje a csap felületének megkarcolását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a csapot, hogy nincs-e szivárgás vagy csöpögés. Szivárgás esetén szükség szerint húzza meg a csatlakozásokat, vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a csap belsejében lévő alátéteket és tömítéseket, hogy nincsenek-e sérülések vagy kopások, amelyek szivárgást okozhatnak vagy csökkenthetik a víz áramlását. Ha szükséges, cserélje ki az alátéteket vagy tömítéseket.
  • Rendszeresen ellenőrizze a vízellátó vezetékeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincsenek megtörve vagy sérültek. Cserélje ki, ha szükséges.
  • Ha az üvegtöltő csapnak van fúvókája, ügyeljen arra, hogy az tiszta és szennyeződésmentes legyen. Használjon puha kefét a lerakódások vagy üledékek eltávolításához.
  • Rendszeresen ellenőrizze a vezérlőszelepeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hőmérséklet biztonságos és kényelmes tartományon belül van.