STRONG HOLD 35-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA7JQT 16A395

STRONG HOLD 35-363 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA7JQT Modell: 35-363Kereszthivatkozás: 16A395

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,332.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység36 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás1900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 242.22
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 36-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AA7JQU 16A396 36-364478 "36 "1900 font€6,025.83
ajánlatkérés
STRONG HOLD 45-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AA7JQV 16A397 45-363366 "48 "1200 font€7,260.40
STRONG HOLD 46-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AA7JQW 16A398 46-364478 "48 "1200 font€6,469.34
ajánlatkérés
STRONG HOLD 55-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA7JQX 16A399 55-363366 "60 "1650 font€6,902.94
STRONG HOLD 56-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA7JQY 16A401 56-364478 "60 "1650 font€7,018.55
ajánlatkérés
STRONG HOLD 65-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 72 hüvelyk szélesség | AA7JQZ 16A402 65-363366 "72 "1525 font€8,252.72
STRONG HOLD 66-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AA7JRA 16A403 66-364478 "72 "1525 font€9,752.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 35-363 tárolószekrény 12-es mérőműszer 66 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség
€6,332.08 /Mértékegység