Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO PLASTICS 0725020SLN hatlapú rögzítőanya, 1/4-20 menetméret, 0.425 méret, 25 pk | AD6TMF 4AGE4

MICRO PLASTICS 0725020SLN hatlapú rögzítőanya, 1/4-20 menetméret, 0.425 méret, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD6TMF Modell: 0725020SLNKereszthivatkozás: 4AGE4
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
€11.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagNejlon
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezTermészetes
Magasság9 / 32 "
AnyagNejlon
Méret1 / 4-20
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-40 - 185 F
MenetirányJobb vagy bal kéz
Menet típusaUNC
Szélesség27 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909980
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO PLASTICS 0725020SLN hatlapú rögzítőanya, 1/4-20 menetméret, 0.425 méret, 25 pk
€11.60 /csomag