RULAND MANUFACTURING 2 részes merev tengelykapcsolók, SPC sorozat


Szűrő
Max. FORDULAT: 4000 , Típus: Kétrészes bilincs, kulccsal
StílusModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaKulcsszélességAnyagMax. forgatónyomatékDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SPC-6-4-F
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Fekete-oxid acél450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€265.77
B
SPC-6-6-SS
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Rozsdamentes acél240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€214.22
B
SPC-6-4-SS
# 6-32 "3/8 x 1/4 "1.033 "3/32 x 3/64 "Rozsdamentes acél240 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€360.98
A
SPC-6-6-F
# 6-32 "3 / 8 "1.033 "3 / 32 "Fekete-oxid acél450 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "€137.36
A
SPC-8-8-F
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Fekete-oxid acél950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€162.75
B
SPC-8-8-SS
# 8-32 "1 / 2 "1.328 "1 / 8 "Rozsdamentes acél540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€213.05
B
SPC-8-6-SS
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Rozsdamentes acél540 In.Lbs.1.125 "1.75 "€322.23
A
SPC-8-6-F
# 8-32 "1/2 x 3/8 "1.328 "1/8 x 3/32 "Fekete-oxid acél950 In.Lbs.1.125 "1.75 "€212.79
B
SPC-10-8-SS
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Rozsdamentes acél950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€382.77
A
SPC-10-8-F
# 10-32 "5/8 x 1/2 "1.514 "3/16 x 1/8 "Fekete-oxid acél1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€262.93
A
SPC-10-10-F
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Fekete-oxid acél1600 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€171.45
B
SPC-10-10-SS
# 10-32 "5 / 8 "1.514 "3 / 16 "Rozsdamentes acél950 In.Lbs.1 5 / 16 "2"€320.71
B
SPC-14-14-SS
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Rozsdamentes acél2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€431.06
B
SPC-12-12-SS
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Rozsdamentes acél2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€358.69
A
SPC-12-8-F
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Fekete-oxid acél3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€264.52
B
SPC-18-18-SS
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Rozsdamentes acél2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€592.29
B
SPC-16-16-SS
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Rozsdamentes acél2500 In.Lbs.1.75 "3"€478.06
A
SPC-14-14-F
1 / 4-28 "7 / 8 "1.932 "3 / 16 "Fekete-oxid acél3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€263.72
C
SPC-19-16-SS
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 Stainless Steel1200 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€986.58
B
SPC-12-10-SS
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Rozsdamentes acél2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€456.76
B
SPC-12-8-SS
1 / 4-28 "3/4 x 1/2 "1.842 "3/16 x 1/8 "Rozsdamentes acél2000 In.Lbs.1.5 "2.25 "€456.76
A
SPC-16-8-F
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Fekete-oxid acél4000 In.Lbs.1.75 "3"€320.77
A
SPC-20-16-F
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Fekete-oxid acél5000 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€394.33
A
SPC-14-10-F
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Fekete-oxid acél3600 In.Lbs.1.625 "2.5 "€320.25
A
SPC-12-10-F
1 / 4-28 "3/4 x 5/8 "1.514 "3/16 x 3/16 "Fekete-oxid acél3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€275.92
B
SPC-14-10-SS
1 / 4-28 "7/8 x 5/8 "1.932 "3/16 x 3/16 "Rozsdamentes acél2300 In.Lbs.1.625 "2.5 "€528.02
A
SPC-12-12-F
1 / 4-28 "3 / 4 "1.842 "3 / 16 "Fekete-oxid acél3200 In.Lbs.1.5 "2.25 "€181.09
A
SPC-20-20-F
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Fekete-oxid acél5000 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€305.98
A
SPC-16-12-F
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Fekete-oxid acél4000 In.Lbs.1.75 "3"€300.73
B
SPC-16-8-SS
1 / 4-28 "1 x 1/2 "2.049 "1/4 x 1/8 "Rozsdamentes acél2500 In.Lbs.1.75 "3"€622.70
A
SPC-18-18-F
1 / 4-28 "1.125 "2.182 "1 / 4 "Fekete-oxid acél4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€303.06
A
SPC-18-16-F
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Fekete-oxid acél4400 In.Lbs.1.875 "3.125 "€369.35
A
SPC-16-16-F
1 / 4-28 "1"2.049 "1 / 4 "Fekete-oxid acél4000 In.Lbs.1.75 "3"€224.75
B
SPC-18-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 8 x 1 "2.182 "1/4 x 1/4 "Rozsdamentes acél2800 In.Lbs.1.875 "3.125 "€745.96
B
SPC-20-16-SS
1 / 4-28 "1-1 / 4 x 1 "2.286 "1/4 x 1/4 "Rozsdamentes acél3200 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€842.91
B
SPC-16-12-SS
1 / 4-28 "1 x 3/4 "2.049 "1/4 x 3/16 "Rozsdamentes acél2500 In.Lbs.1.75 "3"€581.05
B
SPC-20-20-SS
1 / 4-28 "1.25 "2.286 "1 / 4 "Rozsdamentes acél3200 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€667.90
D
SPC-19-16-F
1 / 4-28 "1-3 / 16 "x 1"2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Ólommentes acél4000 In.Lbs.2-1 / 16 "3.25 "€504.20
A
SPC-28-28-F
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Fekete-oxid acél12500 In.Lbs.3.125 "4.5 "€978.46
B
SPC-28-28-SS
3 / 8-24 "1.75 "3.365 "3 / 8 "Rozsdamentes acél7400 In.Lbs.3.125 "4.5 "€2,776.79
A
SPC-32-32-F
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Fekete-oxid acél13600 In.Lbs.3.375 "4.875 "€1,218.85
B
SPC-32-32-SS
3 / 8-24 "2"3.717 "1 / 2 "Rozsdamentes acél8200 In.Lbs.3.375 "4.875 "€3,343.29
B
SPC-24-16-SS
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Rozsdamentes acél4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,282.97
B
SPC-22-16-SS
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Rozsdamentes acél3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€1,215.82
D
SPC-23-16-F
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"1215 Ólommentes acél9600 In.Lbs.2.625 "3.875 "€572.95
A
SPC-22-16-F
5 / 16-24 "1-3 / 8 x 1 "2.772 "5/16 x 1/4 "Fekete-oxid acél6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€416.95
B
SPC-24-24-SS
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Rozsdamentes acél4000 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,084.20
A
SPC-24-16-F
5 / 16-24 "1-1 / 2 x 1 "2.886 "3/8 x 1/4 "Fekete-oxid acél6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€466.50
A
SPC-24-24-F
5 / 16-24 "1.5 "2.886 "3 / 8 "Fekete-oxid acél6800 In.Lbs.2.625 "3.875 "€385.93
B
SPC-22-22-SS
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Rozsdamentes acél3800 In.Lbs.2.5 "3.625 "€1,027.49
A
SPC-22-22-F
5 / 16-24 "1.375 "2.772 "5 / 16 "Fekete-oxid acél6600 In.Lbs.2.5 "3.625 "€322.14
C
SPC-23-16-SS
5 / 16-24 "1-7 / 16 "x 1"2.84 "3 / 8 "x 1 / 4"303 Stainless Steel2900 In.Lbs.2.625 "3.875 "€1,232.42

2 részes merev tengelykapcsolók, SPC sorozat

A Ruland Manufacturing SPC sorozat merev tengelykapcsolói biztosítják az alkatrészek megfelelő igazítását, hogy megelőzzék a működés közbeni hibákat. A 2 részes bilincs kialakítás lehetővé teszi, hogy azokat a tengelyek köré tekerjék, és rögzítőcsavarokkal rögzítsék a helyükön, megakadályozva a tengely tönkremenetelét. Csillapítják az alkatrészek által működés közben keltett rezgéseket, és rögzítőcsavarokhoz való retesszel vannak ellátva. Válasszon a 2 darabos merev tengelykapcsoló széles választékából, rozsdamentes acél, fekete oxid acél és 1215 ólommentes acél változatban. A névleges nyomaték 450-13600 hüvelyk-lb.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?