STRONG HOLD 66-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség | AA7JRA 16A403

STRONG HOLD 66-364 tárolószekrény 12-es mérőműszer 78 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA7JRA Modell: 66-364Kereszthivatkozás: 16A403

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,752.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeSötét szürke
Ajtó típusaStandard
befejezZománc
Nyomtáv12
Handleegyetlen
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma4
Teljes mélység36 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség72 "
Polckapacitás1525 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 473.85
Hajó magassága (cm)198.12
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
STRONG HOLD 35-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA7JQT 16A395 35-363366 "36 "1900 font€6,332.08
STRONG HOLD 36-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AA7JQU 16A396 36-364478 "36 "1900 font€6,025.83
ajánlatkérés
STRONG HOLD 45-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AA7JQV 16A397 45-363366 "48 "1200 font€7,260.40
STRONG HOLD 46-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk magas 48 hüvelyk szélesség | AA7JQW 16A398 46-364478 "48 "1200 font€6,469.34
ajánlatkérés
STRONG HOLD 55-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA7JQX 16A399 55-363366 "60 "1650 font€6,902.94
STRONG HOLD 56-364 tárolószekrény 12 méretű 78 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA7JQY 16A401 56-364478 "60 "1650 font€7,018.55
ajánlatkérés
STRONG HOLD 65-363 tárolószekrény 12 méretű 66 hüvelyk magas 72 hüvelyk szélesség | AA7JQZ 16A402 65-363366 "72 "1525 font€8,252.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRONG HOLD 66-364 tárolószekrény 12-es mérőműszer 78 hüvelyk H 72 hüvelyk szélesség
€9,752.44 /Mértékegység