Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRANCO INC CVC-1054-PK csőjelölő 480 volt 1-1/4 In. És Kisebb Pk5 | AF3QFR 8AW13

STRANCO INC CVC-1054-PK Pipe Marker 480volts 1-1/4 In. And Smaller Pk5

Raktáron
Tétel: AF3QFR Modell: CVC-1054-PKKereszthivatkozás: 8AW13
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
€8.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1 / 4 "és kisebb
Magasság1 / 2 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként18
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
STRANCO INC CVB-1054-PK csőjelölő 480 Volt Narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk. Pk5 | AF4MHX 9CFD3 CVB-1054-PK-1.125 "41.12 "€8.93
STRANCO INC CVA-1054-PK csőjelölő 480 Volt Narancssárga 3 hüvelyk. És nagyobb Pk5 | AF4XZF 9PLT0 CVA-1054-PK3 "és nagyobb2.25 "12.25 "€8.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRANCO INC CVC-1054-PK Pipe Marker 480volts 1-1/4 In. And Smaller Pk5
€8.93 /Mértékegység