Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

STRANCO INC CVB-1054-PK csőjelölő 480 Volt Narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk. Pk5 | AF4MHX 9CFD3

STRANCO INC CVB-1054-PK csőjelölő 480 Volt Narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk. Pk5

Raktáron
Tétel: AF4MHX Modell: CVB-1054-PKKereszthivatkozás: 9CFD3
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
€8.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
Háttérszínnarancs
Magasság1.125 "
Jelmagyarázat színeFekete
Marker melléklet stílusaÖntapadós
Jelölők kártyánként4
AnyagNyomásérzékeny vinil
Szélesség1.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságJelölők kártyánkéntSzélességÁr
STRANCO INC CVC-1054-PK csőjelölő 480 volt 1-1/4 In. És Kisebb Pk5 | AF3QFR 8AW13 CVC-1054-PK1-1 / 4 "és kisebb1 / 2 "181 / 2 "€8.93
STRANCO INC CVA-1054-PK csőjelölő 480 Volt Narancssárga 3 hüvelyk. És nagyobb Pk5 | AF4XZF 9PLT0 CVA-1054-PK3 "és nagyobb2.25 "12.25 "€8.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STRANCO INC CVB-1054-PK csőjelölő 480 Volt Narancssárga 1-1/8 x 4 hüvelyk. Pk5
€8.93 /Mértékegység