KERN AND SOHN MWS-NM sorozatú kerekesszékes platformmérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 100 és 240V között , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Minimális súly: 2Kg , Platform magasság: 1060 mm , Platform szélessége: 1255 mm , Tápegység: Power Adapter , Egységek: Kg , Mérleglap anyaga: Festett acél
StílusModellKalibrációs értékLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MWS 400K100DM
0.1, 0.2 kg+/-0.1, 0.2Kg60 mm1000 x 1000 mm1255 x 1060 x 60 mm1000 mm1000 mm€2,692.30
B
MWS 300K100M
0.1Kg+/-0.1 kg65 mm910 x 740 mm910 x 740 x 65 mm740 mm910 mm€2,037.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?