CPI SPDT, vízálló végálláskapcsoló


Szűrő
Működtető helye: felső , Aktor stílusa: Különleges , erősítők: 5 , Kar anyaga: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Rozsdamentes acél és TPR , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Elektromos kapcsolat: vezetékek , IP besorolás: 68 , Mozgalom: Egyirányú függőleges és vízszintes irány , NEMA minősítés: Nincs NEMA besorolás , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 185 fokig F , Görgő átm.: 0.38 " , Névleges feszültség: 120AC / 28DC , Kábelbevezetés: Nem alkalmazható
StílusModellMűködtető hosszaMélységMagasságHenger anyagHenger szélességeUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
E1134-505
0.56 "1.75 "1.01 "Nejlon0.25 "0.360 "Névleges€132.77
B
E1117-553
0.81 "0.97 "2.23 "Nejlon0.48 "0.430 "Névleges€118.36
C
E1092-555
0.81 "0.97 "2.23 "Rozsdamentes acél0.44 "0.690 "maximum€108.60
D
E1264-503
1.04 "0.97 "2.17 "--1 "Névleges€158.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?