MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus visszatérő vezeték szűrők, drótháló, 74 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 74 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 74 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0094264
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.52 "1.496 "€149.80
ajánlatkérés
A
MF0094265
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€149.80
ajánlatkérés
A
MF0026172
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.521.496 "€149.80
ajánlatkérés
A
MF0026171
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI244 négyzetméter Hüvelyk9.52 "1.496 "€149.80
ajánlatkérés
B
MF0644391
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
ajánlatkérés
B
MF0223113
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
ajánlatkérés
B
MF0066833
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
ajánlatkérés
B
MF0066800
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€117.95
ajánlatkérés
B
MF0026228
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
ajánlatkérés
B
MF0094719
2.756 "1.693 "2.756 "---8.891.693 "€117.95
ajánlatkérés
B
MF0644392
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€117.95
ajánlatkérés
B
MF0094717
2.756 "1.693 "2.756 "---8.89 "1.693 "€117.95
ajánlatkérés
C
MF0609670
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€177.64
ajánlatkérés
C
MF0096189
3.661 "-3.661 "7373 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€177.64
ajánlatkérés
C
MF0034920
3.661 "-3.661 "-73 PSI633 négyzetméter Hüvelyk9.17 "1.732 "€177.64
ajánlatkérés
D
MF0263541
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
ajánlatkérés
D
MF0026181
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€209.47
ajánlatkérés
D
MF0094275
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI-9.763.11 "€209.47
ajánlatkérés
D
MF0066698
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
ajánlatkérés
D
MF0644366
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
ajánlatkérés
D
MF0092946
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI-9.76 "3.11 "€209.47
ajánlatkérés
E
MF0611042
4.488 "2.697 "4.488 "-435 PSI1203 négyzetméter Hüvelyk13.11-€307.48
ajánlatkérés
F
MF0094288
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€309.08
ajánlatkérés
F
MF0026187
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€309.08
ajánlatkérés
F
MF0122571
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 négyzetméter Hüvelyk12.12 "3.996 "€309.08
ajánlatkérés
G
MF0610817
5.65 "3.799 "5.65 "---36.25 "-€745.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?