Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6589DPP-9 Coolant Fed Drill 9mm 140 Carbide | AF8XKC 29HX20

WALTER TOOLS A6589DPP-9 hűtőfolyadék adagolású fúró, 9 mm-es 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8XKC Modell: A6589DPP-9Kereszthivatkozás: 29HX20

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€676.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.354 "
Dimenzió típusaMetric
befejezDPP - TiAlN + AlCrN
Fuvola hossza138mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz180mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.10mm
Méret9

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A6589DPP-8.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.1mm 140 keményfém | AF8VRM 29HX11 A6589DPP-8.10.318 "Metric138mm180mm10mm8.1mm€671.08
WALTER TOOLS A6589DPP-8.2 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.2mm 140 keményfém | AF8VRN 29HX12 A6589DPP-8.20.322 "Metric138mm180mm10mm8.2mm€679.16
WALTER TOOLS A6589DPP-8.3 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.3mm 140 keményfém | AF8VRP 29HX13 A6589DPP-8.30.326 "Metric138mm180mm10mm8.3mm€686.36
WALTER TOOLS A6589DPP-8.4 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.4mm 140 keményfém | AF8VRQ 29HX14 A6589DPP-8.40.33 "Metric138mm180mm10mm8.4mm€671.08
WALTER TOOLS A6589DPP-8.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 8.5mm 140 keményfém | AF8VRR 29HX15 A6589DPP-8.50.334 "Metric138mm180mm10mm8.5mm€679.16
WALTER TOOLS A6589DPP-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8XGG 29HW48 A6589DPP-30.118 "Metric54mm92mm6mm3"€487.01
WALTER TOOLS A6589DPP-3.1 hűtőfolyadék adagolású fúró 3.1mm 140 keményfém | AF8XGH 29HW49 A6589DPP-3.10.122 "Metric54mm92mm6mm3.1mm€486.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6589DPP-9 hűtőfolyadék adagolású fúró, 9 mm-es 140 keményfém
€676.66 /Mértékegység