A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , CFM @ 0.125-In. SP: 8700 , CFM @ 0.250-In. SP: 7820 , CFM @ 0.375-In. SP: 6945 , Mélység: 43 " , Kibocsátási magasság (in.): 26.25 , Kibocsátási szélesség (in.): 19.25 , Lábjegyzetek: # Motor túlterhelési állapot , Magasság: 48 " , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 26-3 / 8 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1-7 / 16 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Kerékátmérő: 24 1 / 2 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 12.437 " , Szélesség: 46 "
Szíjhajtás, egy bemenetű előrefelé ívelő fúvók, 24-1/2 hüvelyk
Dayton szíjhajtású, egy bemenetű, előre ívelt fúvók keringtetik a levegőt az ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a fúvók acélházzal, szürkére sütött poliészter epoxi bevonattal és előre íveléssel, acél kerekekkel rendelkeznek a korrózióállóság, a szilárdság és a tartósság érdekében. Egyetlen levegőbemenettel rendelkeznek a levegő beszívásához a ventilátorház egyik oldaláról. Szíjhajtással is rendelkeznek a fordulatszámok rugalmassága érdekében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon ezeknek a szíjhajtású, egybemenetes, előre ívelt fúvókáknak a széles választékából, amelyek 349 és 590 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.