STANLEY VIDMAR RP3546ALDB Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AB3MEP 1UBT2

STANLEY VIDMAR RP3546ALDB moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 45 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AB3MEP Típus: RP3546ALDBKereszthivatkozás: 1UBT2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,422.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színeksötétkék
Rekeszek fiókonként(7) 20, (2) 15
Fiók kapacitása400 font
Fiókmagasság3-7/8", 5-3/8", 7"
befejezPorbevonatú
AnyagAcél
A rekeszek száma(4) 20 (3-7 / 8 "H), (3) 20 (5-3 / 8" H), (2) 15 (7 "H)
Fiókok száma9
Teljes mélység27.75 "
Teljes magasság59 "
Teljes szélesség45 "
Használható fiókmagasság (hüvelyk)(4) 3-7 / 8 ", (3) 5-3 / 8", (2) 7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 364.69
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiókmélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmagasságA fiók szélességeÁr
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Fekete-27.75 "59 "60 "--€8,447.45
STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDU 12C790 RP3544ALBK9Fekete-27.75 "59 "60 "--€9,379.47
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Fekete-27.75 "59 "45 "--€6,439.26
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Fekete-27.75 "59 "45 "--€7,422.96
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Helyhez kötött munkaközpont 37 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Fekete-27.75 "37 "60 "--€6,300.76
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Helyhez kötött munkaközpont 44 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Fekete-27.75 "44 "60 "--€7,441.35
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Fekete-27.75 "59 "30 "--€6,159.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR RP3546ALDB moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 45 hüvelyk szélesség
€7,422.96 /Mértékegység