STANLEY VIDMAR

A Stanley Vidmar a különböző ipari, katonai és mezőgazdasági alkalmazásokban használt moduláris tárolórendszerek vezető gyártója. Termékkínálatukban megtalálhatók a moduláris fiókos szekrények, moduláris polcos szekrények, tároló- és adagolótartályok, mobil szervizszekrények és szemetes elválasztók. A moduláris fiókos szekrények tartós és teljesen hegesztett szerkezettel rendelkeznek, porszórt felülettel és egykulcsos zárrendszerrel. A Stanley szekrények számos rekeszes és fiókos konfigurációban kaphatók, 400 font tárolókapacitással. A mobil kiszolgáló padok és szekrények nagy teherbírású mobil kocsik acél testtel, és a tárolt anyagok könnyű szállítására szolgálnak. Moduláris polcos szekrényeik ömlesztett tárolásra szolgálnak, és ajtóval vagy anélkül is kaphatók. A Stanley Vidmar elválasztók a fiókok kisebb rekeszekre való szétválasztására szolgálnak

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

STANLEY VIDMAR Moduláris fiókos szekrénytartozékok

Moduláris fiókszekrény tartozékokTartalmaz fióktartókat és válaszfalakat az acél tárolófiókok rendezéséhez. 3–12.625 hüvelykes választható, 10 és 25 egységes kiszerelésben (29 termék)

STANLEY VIDMAR Moduláris fiókos szekrények

Moduláris fiókszekrényekElválasztókkal és válaszfalakkal felszerelve a tárolási és rendszerezési megoldásokhoz. Alumínium/acél szerkezet, 400 font maximális teherbírás és maximum 15 rekeszes. Fekete, kék és sötétkék színekben kapható (68 termék)

STANLEY VIDMAR munkapad tartozékok

Munkaasztal tartozékokTartalmazza a polcemelőket, a szekrény lábazatait és a nyitott lábakat. Az acélból készült polcemelők emelik a polc magasságát, a fiókállványok önálló vagy kombinált munkapadként működnek, és egy kulcsos zárszerkezet egyszerre zárja az összes fiókot (7 termék)

STANLEY VIDMAR tároló- és adagolótartályok

Tároló és adagoló tartályokMűanyag tárolórekeszek szemetes elválasztó nyílásokkal. Szürke színű szemetesek 3, 6.125 és 12 hüvelykes hosszban, ideálisak tároláshoz és rendszerezéshez (5 termék)

STANLEY VIDMAR szemetes és doboz tartozékok

Doboz és doboz tartozékokTartalmaz címketartókat az elválasztókhoz és a rekeszekhez, hogy azonnal azonosítsa a benne lévő alkatrészeket. Tartalmaz egy papírcímkét a specifikációk írásához és egy átlátszó vinil pajzsot a papír védelmére. Pattintsa fel közvetlenül az elválasztóra, és legyen egy csúsztatható rés a papírcímke beillesztéséhez (3 termék)

STANLEY VIDMAR mobil szervizpadok és szekrények

Mobil szolgáltató padok és szekrényekAcélszerkezetű hordozható tároló szekrények. Legfeljebb 6 fiók zárható / reteszelő reteszekkel rendelkezik a véletlenszerű nyitás / bezárás és a legfeljebb 400 font teherbírás elkerülése érdekében. Tartalmaz 5 hüvelykes keménygumikerekeket és fogantyúkat (4 termék)

STANLEY VIDMAR Moduláris polcos szekrények

Moduláris polcszekrényekNyitott arcú polcos szekrények felső, extra széles és dupla széles változatban, növekvő szélességi sorrendben. 2 db 400 lb polc kapacitású szekrénylemez és acélszerkezet porszórt bevonattal. Kapható fekete, szürke és kék színben (9 termék)

STANLEY VIDMAR szemeteselválasztók

DobozelválasztókMűanyag szemetes elválasztók BN2544 és BN2548 számára; ideális a szemetes tárolóhely hatékony kihasználásához. Szürke színű, 2.125 hüvelyk hosszú és 3 hüvelyk széles (2 termék)

Stanley Vidmarról

A Stanley Vidmar a különböző ipari, katonai és mezőgazdasági alkalmazásokban használt moduláris tárolórendszerek vezető gyártója. Termékkínálatukban megtalálhatók a moduláris fiókos szekrények, moduláris polcos szekrények, tároló- és adagolótartályok, mobil szervizszekrények és szemetes elválasztók. A moduláris fiókos szekrények tartós és teljesen hegesztett szerkezettel rendelkeznek, porszórt felülettel és egykulcsos zárrendszerrel. A Stanley szekrények számos rekeszes és fiókos konfigurációban kaphatók, 400 font tárolókapacitással. A mobil kiszolgáló padok és szekrények nagy teherbírású mobil kocsik acél testtel, és a tárolt anyagok könnyű szállítására szolgálnak. Moduláris polcos szekrényeik ömlesztett tárolásra szolgálnak, és ajtóval vagy anélkül is kaphatók. A Stanley Vidmar elválasztók a fiókok kisebb rekeszekre való szétválasztására szolgálnak