STANLEY VIDMAR RP3544ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDU 12C790

STANLEY VIDMAR RP3544ALBK moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA4BDU Típus: RP3544ALBKKereszthivatkozás: 12C790

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,379.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris fiókszekrény
színekFekete
Rekeszek fiókonként(4) 28, (3) 24, (2) 18
Fiók kapacitása400 font
befejezPorbevonatú
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaAlumínium
AnyagAcél
A rekeszek száma(4) 28 (3-7 / 8 "H), (3) 24 (5-3 / 8" H), (2) 18 (7 "H)
Fiókok száma9
Teljes mélység27.75 "
Teljes magasság59 "
Teljes szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 452.23
Hajó magassága (cm)162.56
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiókmélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFiókmagasságA fiók szélességeÁr
STANLEY VIDMAR RP3543ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDT 12C789 RP3543ALBK7Fekete-27.75 "59 "60 "--€8,447.45
STANLEY VIDMAR RP3545ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDV 12C791 RP3545ALBK7Fekete-27.75 "59 "45 "--€6,439.26
STANLEY VIDMAR RP3546ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 45 hüvelyk szélesség | AA4BDW 12C792 RP3546ALBK9Fekete-27.75 "59 "45 "--€7,422.96
STANLEY VIDMAR RP1973ALBK Helyhez kötött munkaközpont 37 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDY 12C794 RP1973ALBK10Fekete-27.75 "37 "60 "--€6,300.76
STANLEY VIDMAR RP2160ALBK Helyhez kötött munkaközpont 44 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AA4BDZ 12C795 RP2160ALBK13Fekete-27.75 "44 "60 "--€7,441.35
STANLEY VIDMAR SCU3014ALBK Moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA4BEB 12C797 SCU3014ALBK15Fekete-27.75 "59 "30 "--€6,159.81
STANLEY VIDMAR RP2102ALBK moduláris fiókos szekrény 44 hüvelyk H 30 hüvelyk szélesség | AA4BEC 12C799 RP2102ALBK7Fekete-27.75 "44 "30 "--€3,472.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STANLEY VIDMAR RP3544ALBK moduláris fiókos szekrény 59 hüvelyk magas 60 hüvelyk szélesség
€9,379.47 /Mértékegység