MAIN FILTER INC. Cserélhető hidraulika szűrők, drótháló, 10 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Média szűrése: Dróthálót , Szűrőbesorolás: 10 , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 10 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Menet mérete: M16
StílusModellTop ODAlsó azonosítóAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásSzűrőméretMagasságLegjobb azonosítóÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0604512
1.63 "-1.63 "435435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€73.32
ajánlatkérés
A
MF0603091
1.63 "-1.63 "-435 PSI36 négyzetméter Hüvelyk3.78 "-€73.32
ajánlatkérés
B
MF0598784
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€76.83
ajánlatkérés
C
MF0604419
1.77 "-1.77 "-435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "€94.57
ajánlatkérés
B
MF0607742
1.77 "-1.77 "435435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€76.83
ajánlatkérés
C
MF0598809
1.77 "-1.77 "435435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "€94.57
ajánlatkérés
C
MF0607792
1.77 "-1.77 "-435 PSI59 négyzetméter Hüvelyk3.86 "0.95 "€94.57
ajánlatkérés
D
MF0598835
1.77 "-1.77 "435435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.18 "0.95 "€106.14
ajánlatkérés
D
MF0607843
1.77 "-1.77 "-435 PSI98 négyzetméter Hüvelyk6.180.95 "€106.14
ajánlatkérés
B
MF0604415
1.77 "-1.77 "-435 PSI50 négyzetméter Hüvelyk3.27 "0.95 "€76.83
ajánlatkérés
E
MF0597686
1.85 "-1.85 "435435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.02 "0.87 "€59.92
ajánlatkérés
E
MF0606694
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.020.87 "€59.92
ajánlatkérés
E
MF0419833
1.85 "-1.85 "-435 PSI151 négyzetméter Hüvelyk6.020.87 "€59.92
ajánlatkérés
F
MF0597907
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€37.01
ajánlatkérés
F
MF0604555
1.378 "-1.378 "435435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€37.01
ajánlatkérés
F
MF0420740
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€37.01
ajánlatkérés
F
MF0606837
1.378 "-1.378 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.66 "0.476 "€37.01
ajánlatkérés
G
MF0059219
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0597088
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€49.36
ajánlatkérés
G
MF0605973
1.654 "-1.654 "363363 PSI63 négyzetméter Hüvelyk3.54 "0.898 "€49.36
ajánlatkérés
H
MF0607467
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€173.27
ajánlatkérés
H
MF0598569
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€173.27
ajánlatkérés
H
MF0061238
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€173.27
ajánlatkérés
H
MF0595700
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€173.27
ajánlatkérés
H
MF0306769
1.654 "-1.654 "---3.38 "0.898 "€173.27
ajánlatkérés
I
MF0423329
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "€96.84
ajánlatkérés
I
MF0599120
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "€96.84
ajánlatkérés
I
MF0608190
1.693 "-1.693 "-435 PSI49 négyzetméter Hüvelyk3.26 "0.717 "€96.84
ajánlatkérés
J
MF0606672
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€81.27
ajánlatkérés
K
MF0598301
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "€54.40
ajánlatkérés
L
MF0421932
1.752 "-1.752 "30453045 PSI85 négyzetméter Hüvelyk4.29 "0.87 "€103.86
ajánlatkérés
M
MF0060837
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "€117.65
ajánlatkérés
M
MF0607218
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "€117.65
ajánlatkérés
L
MF0607169
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 négyzetméter Hüvelyk4.29 "0.87 "€103.86
ajánlatkérés
M
MF0598319
1.752 "-1.752 "-3045 PSI140 négyzetméter Hüvelyk6.85 "0.87 "€117.65
ajánlatkérés
L
MF0060752
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 négyzetméter Hüvelyk4.29 "0.87 "€103.86
ajánlatkérés
L
MF0598270
1.752 "-1.752 "30453045 PSI85 négyzetméter Hüvelyk4.29 "0.87 "€103.86
ajánlatkérés
K
MF0060804
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "€54.40
ajánlatkérés
N
MF0306509
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€53.22
ajánlatkérés
L
MF0421931
1.752 "-1.752 "-3045 PSI85 négyzetméter Hüvelyk4.29 "0.87 "€103.86
ajánlatkérés
N
MF0597654
1.752 "-1.752 "---6.180.87 "€53.22
ajánlatkérés
N
MF0060024
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€53.22
ajánlatkérés
J
MF0060025
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€81.27
ajánlatkérés
K
MF0607200
1.752 "-1.752 "---6.81 "0.87 "€54.40
ajánlatkérés
J
MF0597655
1.752 "-1.752 "---6.18 "0.87 "€81.27
ajánlatkérés
O
MF0058403
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€63.48
ajánlatkérés
P
MF0305577
1.772 "-1.772 "-305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.221.004 "€107.28
ajánlatkérés
Q
MF0596556
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"€141.51
ajánlatkérés
Q
MF0605404
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"€141.51
ajánlatkérés
O
MF0605403
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€63.48
ajánlatkérés
Q
MF0058405
1.772 "-1.772 "---4.48 "1"€141.51
ajánlatkérés
P
MF0605429
1.772 "-1.772 "-305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.221.004 "€107.28
ajánlatkérés
P
MF0596579
1.772 "-1.772 "305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€107.28
ajánlatkérés
O
MF0596555
1.772 "-1.772 "---4.44 "1.004 "€63.48
ajánlatkérés
P
MF0058447
1.772 "-1.772 "305305 PSI155 négyzetméter Hüvelyk8.22 "1.004 "€107.28
ajánlatkérés
R
MF0599222
2.087 "-2.087 "435435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk3.7 "0.965 "€129.41
ajánlatkérés
S
MF0599272
2.087 "-2.087 "-435 PSI113 négyzetméter Hüvelyk5.86 "0.965 "€147.54
ajánlatkérés
S
MF0062025
2.087 "-2.087 "435435 PSI113 négyzetméter Hüvelyk5.86 "0.965 "€147.54
ajánlatkérés
R
MF0061925
2.087 "-2.087 "435435 PSI69 négyzetméter Hüvelyk3.7 "0.965 "€129.41
ajánlatkérés
T
MF0605476
2.087 "-2.087 "---8.22 "0.965 "€115.32
ajánlatkérés
T
MF0596626
2.087 "-2.087 "---8.22 "0.965 "€115.32
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?