Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010000962 Könyök 60 fok 6 In | AD3LLP 3210-0660-106000 / 40D543

NORDFAB 8010000962 könyök 60 fok 6 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LLP Típus: 8010000962kereszthivatkozás: 3210-0660-106000 / 40D543

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő6"
Csatorna mérete6"
Nyomtáv24
Bemeneti átmérő6"
AnyagAcél
Outlet Dia.6"
típus60 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8010000952 Könyök 60 fok 4 In | AD3LLK 3210-0460-104000 / 40D539 80100009524"4"244"4"€144.16
NORDFAB 8040400003 Könyök 60 fok 8 In | AD3LLU 3210-0860-112000 / 40D547 80404000038"8"228"8"€312.94
NORDFAB 8040400011 könyök 60 fok 10 hüvelyk | AD3LLY 3210-1060-115000 / 40D551 804040001110 "10 "2210 "10 "€332.97
NORDFAB 8040400019 Könyök 60 fok 12 hüvelyk | AD3LMC 3210-1260-118000 / 40D555 804040001912 "12 "2212 "12 "€363.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010000962 könyök 60 fok 6 hüvelyk
€192.74 /Mértékegység