Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB260 megszakító, csavaros, 60 A, 240 VAC, 2 P | AF6PPD 1H889

SQUARE D QOB260 megszakító, csavaros, 60 A, 240 VAC, 2 P

Raktáron
Tétel: AF6PPD Modell: QOB260Kereszthivatkozás: 1H889
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
€54.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők60
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Keret méret100A / QO
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret2 AWG
Min. Vezetékméret8 AWG
Pólusok száma2
Terminál csatlakozásJúlius
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2697
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536200040

Termék részletek:

    • QO sorozatú mini megszakító ideális motorvezérlő központokkal, panelekkel és kapcsolótáblákkal való használatra a túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem érdekében
    • Jellemzője egy Visi-Trip jelző, amely megmutatja az áramkör kioldási / megszakítási állapotát, és integrált nyomólap a rugalmas vezetékek kezeléséhez
    • Hő-mágneses kioldó egység LI (hosszú idejű és pillanatnyi) funkcióval
    • 10 kAIC megszakítási besorolás 120 VAC-on és 5 kAIC megszakítás 48 VDC mellett
    • 14-8 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására tervezték
    • Ideális választás NQOD panelek és HACR besorolású alkalmazásokhoz
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB260 megszakító, csavaros, 60 A, 240 VAC, 2 P
€54.62 /Mértékegység