Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824

SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A

Raktáron
Tétel: AF6PNQ Modell: QOB120Kereszthivatkozás: 1H824
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
€82.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AC feszültség besorolása120 / 240 VAC
erősítők20
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása48 VDC
Mélység2.91 "
Keret méret100A / QO
Hossz3"
Max. LEVEGŐ-besorolás10kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
Pólusok száma1
Terminál csatlakozásCsavaros szorító
Szélesség0.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.48
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)15.01
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • QO sorozatú mini megszakító, amely megbízhatóan kikapcsolja az elektromos áramkört a hálózat rendellenes állapota, például túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • CSA tanúsított és UL felsorolt
    • Megszakítási kapacitás - 10 kAIC 120 VAC-on, 50/60 Hz
    • Visi-Trip jelzővel rendelkezik, amely jelzi az áramkör szakadási állapotát, és integrált nyomólappal, amely védelmet nyújt a rugalmas vezetékek ellen
    • 14 - 8 AWG alumínium és réz huzalok befogadására alkalmas
    • Ideális NQOD panelekhez és HACR besorolású alkalmazásokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€428.41
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€481.83
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€738.93
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€87.98
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€93.62
D Négyzet QOB130 megszakító 30 A | AF6PNR 1H825 QOB130Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC303"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€90.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A
€82.85 /Mértékegység