HUBBELLOCK Záró tartályok


Szűrő
Szerelési típus: Flush Mount , NEMA konfiguráció: Nem NEMA , Típus: Nem burkolt , Vezeték típusa: Standard
StílusModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségFokozatIP besorolásAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL23000G
310Fekete1250VDC / 480VACIpari30Hőre€269.39
A
HBL23000HG
320Fekete1125 VACKórház30fenolos€250.49
A
HBL25503
350Fekete1250 VACKórház30Öntött alumínium€4,100.49
B
HBL20403
420 @ 250V / 30 @ 600VFekete3250VDC / 600VACIpari30Hőre€384.06
C
HBL20443
430Fekete3480 VACIpari20Hőre€371.67
D
HBL26410
460Fekete3600 VACIpari44Öntött alumínium€1,190.78
E
HBL26520
560Kék3600 VACIpari44Öntött alumínium€1,511.05
F
HBL25403
520 @ 250V / 30 @ 600VKék1250VDC / 600VACIpari30Öntött alumínium€715.91

Záró tartályok

A Hubbellock ipari reteszelő tartályokat úgy tervezték, hogy megakadályozzák a víz behatolását az elektromos túlfeszültségeket okozó csatlakozásokba; ideális nedves vagy lemosó alkalmazásokhoz. Öntött alumínium / hőre keményedő / fenol szerkezetűek, hogy ellenálljanak az ütéseknek, a karcolásoknak és a káros UV sugárzásoknak. Ezek a tartályok fémes, időjárást védő rugós fedelekkel vannak integrálva, hogy megakadályozzák a nedvesség vagy a por károsodását, és 2, 3 és 4 pólusú konfigurációban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?