SQUARE D QOB120-2100 Bolt-On Circuit Breaker, 20A, 1 Pole, 120 / 240VAC, 10 kAIC | CE6HUF

SQUARE D QOB120-2100 csavaros megszakító, 20A, 1 pólus, 120 / 240 VAC, 10 kAIC

Tétel: CE6HUF Modell: QOB120-2100

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
erősítők20
frame típusaQOB
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D QOB120-2100 megszakító, amelyet áramelosztó rendszerekkel való használatra terveztek, hogy rövidzárlat vagy túlterhelés esetén áramkört nyissanak meg
    • 40°C-os környezeti hőmérsékletre kalibrált termikus-mágneses kioldóelem, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó funkciókat kínál
    • A csavaros rögzítési kialakítás megkönnyíti a problémamentes telepítést és karbantartást
    • Nyomólemezes kapcsok egy- vagy kétvezetékes végződések biztosításához 60 vagy 75 Celsius fokos vezetékekben
    • 1A riasztókapcsoló az áramkör kioldási állapotának jelzésére, amelyet söntkioldás okoz

Termékváltozatok

TermékekModellTételAC feszültség besorolásaerősítőkHosszMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaTerminál csatlakozásÁr
SQUARE D QOB115CAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB120CAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€220.80
SQUARE D QOB115VHCAFI csavar a megszakítón 15a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€706.16
SQUARE D QOB120VHCAFI csavar a megszakítón 20a 1 pólus 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFICsavar a megszakítóra120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Csavaros szorító€934.07
SQUARE D QOB110 megszakító 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€27.60
SQUARE D QOB115 megszakító 15 A | AF6PNP 1H823 QOB115Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€25.23
SQUARE D QOB120 megszakító, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Csavar a megszakítóra120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Csavaros szorító€28.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QOB120-2100 csavaros megszakító, 20A, 1 pólus, 120 / 240 VAC, 10 kAIC