START INTERNATIONAL Nagy teljesítményű elektromos vágók


Szűrő
Pontosság: +/- 1 mm , Vágási pontosság: +/- 0.04 " , Hosszúság és szám beállítások: Digitális , Max. Anyagvastagság: 0.25 " , Max. Külső vastagság: 0.71 " , Max. Külső átm.: 18 " , Vastagság: 1.1 "/ 28 mm , Feszültség: 120 / 230 VAC
StílusModellVágási hosszaElőtolás sebességeMagasságHosszMax. Vágási szélességSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
TBC553L
0.04–984 ”21 hüvelyk/sec.27 "20 "12.2 "33 "€20,211.15
A
TBC552L
0.04–984 ”21 hüvelyk/sec.27 "20 "8.25 "33 "€19,609.33
B
TBC52RT
0.04 "90 db/min.15 "31.5 "-12.6 "€12,360.23
ajánlatkérés
C
TBC53R
0.04 "90 db/min.19 "17 "-13 "€18,054.38
ajánlatkérés

Nagy teljesítményű elektromos vágók

  • Vágási hossz (9999mm)
  • Előtolás sebessége (21 "/ sec)
  • Max. Vágási szélesség (8.25 ")

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?