PNEUMADYNE INC Egyenes csatlakozó


Szűrő
Alapanyag: Fém , Kapcsolat típus: Szöges x MNPT
StílusModellCső belül Dia.Barb mérettest anyagaszínekHex méretMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
EB80-1 / 4
-3 / 8 "SárgarézSárgaréz9 / 16 "-1 / 4 "-20 foktól 160 fokig F€20.58
A
EB60-1 / 4
1 / 4 "1 / 4 "SárgarézSárgaréz9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi1 / 4 "-20 foktól 160 fokig F€12.88
A
EB30-1 / 4-5
1 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 4 "-65° és 300° F között€12.88
A
EB30-1 / 16-5
1 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-5 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 16 "-65° és 300° F között€9.00
A
EB30-1/4-303-5
1 / 8 "1 / 8 "303 Stainless SteelEzüst9 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 4 "-65° és 300° F között€44.69
A
EB30-1 / 8-5
1 / 8 "1 / 8 "Nikkelezett sárgaréz-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 8 "-65° és 300° F között€7.77
B
EB10-1 / 8-5
1 / 16 "1 / 16 "Nikkelezett sárgaréz-7 / 16 "-28 "Hg Vac - 125 psi @ 75 fok F1 / 8 "-65° és 300° F között€8.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?