SQUARE D QO120-2100 Miniature Circuit Breaker, 120V Shunt Trip, 20A, 10kAIC | CE6HQA

SQUARE D QO120-2100 miniatűr megszakító, 120V söntkioldó, 20A, 10kAIC

Tétel: CE6HQA Modell: QO120-2100
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugja be a megszakítót
erősítők20
frame típusaQO
Pólusok száma1
Feszültség120
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D QO120-2100 HACR típusú megszakító, ideális az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelem biztosításához áramelosztó alkalmazásokban
    • Hosszú időtartamú és azonnali kioldási funkciók az erőteljes túlfeszültségek elleni egyszerre történő reagálásra, miközben enyhe túlterhelés esetén elakadnak
    • Plug-in kialakítás a könnyű telepítés érdekében és egy Visi-Trip jelző a megszakító kioldott állapotának megjelenítésére
    • 14 - 8 AWG alumínium / réz vezetékek támogatása
    • UL-listás és RoHS- és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QO115K dugaszolható megszakító, 10 kAIC, 240 V, 15 A, 1 pólusú | CE6HNR QO115K151120€166.87
ajánlatkérés
SQUARE D QO120K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNT QO120K201120€202.43
ajánlatkérés
SQUARE D QO120PL távvezérelt megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNU QO120PL201120€153.50
ajánlatkérés
SQUARE D QO130K öntött tokos megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNV QO130K301120€136.56
ajánlatkérés
SQUARE D QO1530 öntött házas megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNW QO153015-120€145.52
ajánlatkérés
SQUARE D QO200 2 pólusú szabványos kioldó áramköri megszakító, 10 kAIC 240 VAC | CE6HNX QO200602240€57.60
ajánlatkérés
SQUARE D QO2015 miniatűr megszakító, egypólusú, 120 / 240 VAC | CE6HNY QO201515-120€145.52
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QO120-2100 miniatűr megszakító, 120V söntkioldó, 20A, 10kAIC