KILLARK Test kimenet 3/4 hüvelyk


Szűrő
Szín: Ezüst , Csőméret: 3 / 4 " , Hossz: 4 5 / 8 " , Típus: Veszélyes hely
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
GRSS-2
Alumínium€178.81
A
GRSS-2M
Vas€250.89

Test kimenet 3/4 hüvelyk

A Killark aljzattesteket a vezetékek védelmére és a vezetékek telepítésének és karbantartásának megkönnyítésére tervezték. Kompakt kialakításuk több agykonfigurációval biztosítja a könnyű beszerelést szűk helyeken, és a belső földelőcsavar biztosítja a szükséges földelést a biztonság érdekében. Válasszon a karosszériakimenetek széles kínálatából, amelyek alumínium- és vasszerkezetekben állnak rendelkezésre Raptor Supplies. Kimeneti testek (kimeneti testek) 1/2 hüvelykes vezetékmérettel is kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?