A Kábelhosszúság: 0.3 méter , A ház anyaga: Polibutilén-tereftalát , A jelenlegi felhasználás: 15 mA , Jelenlegi rajz: 15 mA , Rögzítés típusa: Felülről csavarozva , Ház anyaga: PBT , IP besorolás: IP67 , Terhelési ellenállás 10 V-on Max.: 250 Ohm , Terhelési ellenállás 30 V-on Max.: 1250 Ohm , Max. Betöltés megadott hosszúsággal: X- és Y-tengely 50 mm/150 N , Max. Kimeneti jel: 4.5V DC , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Min. Terhelési ellenállás: 20000 Ohm , Min. Kimeneti jel: 0.5V DC , Min. Tárolási hőmérséklet: -40 fok C , Rögzítési típus: felülről csavarozva , Kimenet száma: 1 , Működési szög: -20 fok +20 fokig. , Kimenet: 1 , Kimeneti jel: Hasonló , Kimeneti jel max.: 20 mA , Kimeneti jel min.: 4 mA , Polaritás felcserélés elleni védelem: Igen , Működtetés típusa: Az egytengelyű