Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D QGL22150 Megszakító, átmenő, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V | AG8UEN

SQUARE D QGL22150 megszakító, átmenő, 150 A, 240 VAC, 2p, 65 kAIC@240 V

Raktáron
Tétel: AG8UEN Modell: QGL22150
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
€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők150A
frame típusaQGL
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.521
Hajó magassága (cm)14.12
Hajó hossza (cm)24.77
Hajószélesség (cm)14.76

Termék részletek:

    • A Square D QGL22150 egy PowerPact sorozatú öntött házas megszakító, amelyet elektromos rendszerek túlterhelés- és rövidzárlat elleni védelmére használnak.
    • Ez a Square D megszakító termikus mágneses kioldással rendelkezik, pillanatnyi kioldási tartományával 1200 - 2400 A, és tartalmaz egy kapocsanyát, amely 4 AWG réz / alumínium vezetéket képes befogadni.
    • Ez a 2 pólusú megszakító 240 VAC és 150 A feszültségen működik, amper megszakító kapacitása pedig 65 kA 240 V feszültség mellett.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QGL22100 megszakító, 100 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22125 Megszakító 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22175 Megszakító 175 amperes 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€2,199.39
D SQUARE D QGL22200 megszakító, 200 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22225 Megszakító 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL32090 Megszakító 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
ajánlatkérés
SQUARE D QGL32100 megszakító 100 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UEU QGL32100100A3240V€2,122.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGL22150 megszakító, átmenő, 150 A, 240 VAC, 2p, 65 kAIC@240 V
€1,449.88 /Mértékegység