Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D QGL22100 megszakító, 100 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEL

SQUARE D QGL22100 megszakító, betáplálás 100 Amper, 240 VAC, 2P

Raktáron
Tétel: AG8UEL Modell: QGL22100

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,449.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők100A
frame típusaQGL
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5165
Hajó magassága (cm)11.71
Hajó hossza (cm)24.41
Hajószélesség (cm)16

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D Négyzet QGL22125 Megszakító 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM QGL22125125A2240V€1,449.88
SQUARE D QGL22150 Megszakító, átmenő, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22175 Megszakító 175 amperes 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€2,199.39
D SQUARE D QGL22200 megszakító, 200 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL22225 Megszakító 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,449.88
D Négyzet QGL32090 Megszakító 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V-
ajánlatkérés
SQUARE D QGL32100 megszakító 100 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UEU QGL32100100A3240V€2,122.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGL22100 megszakító, betáplálás 100 Amper, 240 VAC, 2P
€1,449.88 /Mértékegység