Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet QGL22125 Megszakító 125 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEM

SQUARE D QGL22125 megszakító 125 Amper 240vac 2p 65kaic@240v

Raktáron
Tétel: AG8UEM Modell: QGL22125
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
€1,326.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AIC besorolás65kAIC @ 240V
erősítők125A
frame típusaQGL
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.85
Hajó magassága (cm)24.05
Hajó hossza (cm)17.6
Hajószélesség (cm)19.05

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
D SQUARE D QGL22100 megszakító, 100 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEL QGL22100100A2240V€1,191.55
SQUARE D QGL22150 Megszakító, átmenő, 150 A, 240 VAC, 2p, 65kAIC@240 V | AG8UEN QGL22150150A2240V-
ajánlatkérés
D Négyzet QGL22175 Megszakító 175 amperes 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UEP QGL22175175A2240V€2,091.40
D SQUARE D QGL22200 megszakító, 200 amperes előtolással, 240 VAC, 2P | AG8UEQ QGL22200200A2240V€1,441.07
D Négyzet QGL22225 Megszakító 225 Amp 240vac 2p 65kaic @ 240v | AG8UER QGL22225225A2240V€1,441.07
D Négyzet QGL32090 Megszakító 90 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UET QGL3209090A3240V€2,006.87
SQUARE D QGL32100 megszakító 100 Amper 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UEU QGL32100100A3240V€2,006.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D QGL22125 megszakító 125 Amper 240vac 2p 65kaic@240v
€1,326.05 /Mértékegység