VESTIL SRBC sorozatú acél tárolókocsik


Szűrő
Caster Dia .: 4" , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő szélessége: 2" , Dob mérete: 55 gal. , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , Kivehető rács: Igen , Állvány magassága: 18 " , Állvány hossza: 32 " , Állvány szélessége: 20 " , Kerék anyaga: poliuretán
StílusModellszínekDobtájolásMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SRBC-2
KékFüggőleges40 "34 "54 "€4,662.02
B
SRBC-1
KékFüggőleges40 "34 "34 "€3,868.44
C
SRBC-YL-2
SárgaFüggőleges42 "52 1 / 4 "31 "€1,955.88
D
SRBC-HR-YL
SárgaVízszintes42 "58 "30 3 / 4 "€1,905.50

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?