SQUARE D PJL36100U41A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 600V, 3 Phase | CE6HKM

SQUARE D PJL36100U41A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 600V, 3 Phase

Raktáron
Tétel: CE6HKM Típus: PJL36100U41A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,867.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1000
frame típusaPJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)41.05
Hajó hossza (cm)20.45
Hajószélesség (cm)21.01
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D PJL36100U41A PowerPact circuit breaker designed to protect sensitive electronic components from overloads and short circuits
    • Features Micrologic interchangeable ammeter 3.0A trip for long time and instantaneous current limiting protection
    • 100 kA megszakítási besorolást biztosít 240VAC-on, 65kA 480VAC-on és 25kA 600VAC-on
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsokkal felszerelve 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására
    • Megfelel az UL és a CSA szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D PJL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVR 6NHF0 PJL361001000-€37,410.03
SQUARE D PJL36100U44A Megszakító 1000 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€15,546.16
SQUARE D PJL36120U41A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€22,718.65
SQUARE D PJL36120U44A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PJL36100CU41A öntött házas megszakító, 1000A, 600V, 3 pólus, 3 fázis | CE6HKG PJL36100CU41A1000600€20,865.49
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact automatikus öntött tokos megszakító, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
ajánlatkérés
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact öntött tokos megszakító, 800A, 600V, csavarozható | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PJL36100U41A PowerPact Molded Case Circuit Breaker, 1000A, 600V, 3 Phase
€18,867.76 /Mértékegység