SQUARE D PJL sorozatú öntött tokos megszakítók


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600 VAC , AIC minősítés: 65kAIC @ 480V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 8.1 " , Keret méret: P , Keret típusa: PJL , Magasság: 12.9 " , Max. Vezeték mérete: 500 kcmil , Min. Vezeték mérete: 3/0 AWG , Beépítési: Lug In / Lug Out , Pólusok száma: 3 , fázis: 3 , Terminál csatlakozás: Dobozfül , Utazás típusa: Elektronikus , Szélesség: 8.3 "
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
PJL36080U31A
800600-
ajánlatkérés
A
PJL36080CU31A
800600-
ajánlatkérés
B
PJL36100
1000-€37,627.03
A
PJL36100CU41A
1000600€20,697.19
ajánlatkérés
C
PJL36100AA
1000600€18,412.92
ajánlatkérés
A
PJL36100U41A
1000600€18,504.05
ajánlatkérés
B
PJL36100U44A
1000A600V€15,546.16
C
PJL36000S12
1200600-
ajánlatkérés
A
PJL36120CU41A
1200600-
ajánlatkérés
B
PJL36120U44A
1200A600V-
ajánlatkérés
D
PJL36120U41A
1200A600V€22,916.42

PJL sorozatú öntött tokos megszakítók

A Square D PJL sorozatú megszakítók az elektromos berendezések túlterheléstől és rövidzárlattól való védelmére szolgálnak. Ezek a megszakítók programozható elektronikus kioldással rendelkeznek a rövid, hosszú idejű és azonnali kioldáshoz, és vonal- és terhelésoldali kapcsokkal vannak felszerelve, amelyek 500 kcmil és 3 AWG közötti méretű vezetékekhez (réz/alumínium) rendelkeznek. Ezek az UL listán szereplő megszakítók 1200 A névleges áramerősséget biztosítanak, és 100 kA megszakítási kapacitást biztosítanak 240 VAC-nál, 65 kA-t 480 VAC-nál és 25 kA-t 600 VAC-nál.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?