SQUARE D PJL36000S12 PowerPact automatikus öntött tokos megszakító, 1200A, 600V | CE6HKH

SQUARE D PJL36000S12 PowerPact Automatic Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 600V

Tétel: CE6HKH Model: PJL36000S12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők1200
frame típusaPJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.5185
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)30.48
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D PJL36000S12 P Frame circuit breaker designed for branch and feeder circuit protection
    • Features I-Line construction for turning power to the panel board On/Off
    • 100 kA-os 240 VAC, 65 kA 480 VAC és 25 kA 600 VAC megszakítási besorolásokat biztosít
    • Equipped with line & load side lug terminals for accommodating wires (copper / aluminium) of sizes ranging between 500 kcmil & 3 AWG
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D PJL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVR 6NHF0 PJL361001000-€37,410.03
SQUARE D PJL36100U44A Megszakító 1000 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€15,546.16
SQUARE D PJL36120U41A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€22,718.65
SQUARE D PJL36120U44A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PJL36100CU41A öntött házas megszakító, 1000A, 600V, 3 pólus, 3 fázis | CE6HKG PJL36100CU41A1000600€20,865.49
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact öntött tokos megszakító, 800A, 600V, csavarozható | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
ajánlatkérés
SQUARE D PJL36100AA PowerPact öntött tokos megszakító, 1000A, 600V, 3 fázis | CE6HKK PJL36100AA1000600€14,978.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PJL36000S12 PowerPact Automatic Molded Case Circuit Breaker, 1200A, 600V