SQUARE D PJL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVR 6NHF0

SQUARE D PJL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru

Raktáron
Tétel: AG7FVR Modell: PJL36100Kereszthivatkozás: 6NHF0

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€37,410.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
erősítők1000
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Mélység8.1 "
Keret méretP
Magasság12.9 "
Magas erősségű utazás beállítása10,000A
Alacsony erősségű utazás beállítása2000A
Max. LEVEGŐ-besorolás25kA
Max. Vezetékméret500 kcmil
Min. Vezetékméret3/0 AWG
FelszerelésLug In / Lug Out
Pólusok száma3
Fázis3
FáziskapcsolatABC
Terminál csatlakozásDobozfül
Utazás típusaElektronikus
Szélesség8.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.568
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8536200020

Termék részletek:

    • Pillanatnyi utazás (állítható)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D PJL36100U44A Megszakító 1000 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€15,546.16
SQUARE D PJL36120U41A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€22,718.65
SQUARE D PJL36120U44A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PJL36100CU41A öntött házas megszakító, 1000A, 600V, 3 pólus, 3 fázis | CE6HKG PJL36100CU41A1000600€20,865.49
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact automatikus öntött tokos megszakító, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
ajánlatkérés
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact öntött tokos megszakító, 800A, 600V, csavarozható | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
ajánlatkérés
SQUARE D PJL36100AA PowerPact öntött tokos megszakító, 1000A, 600V, 3 fázis | CE6HKK PJL36100AA1000600€14,978.38
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PJL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru
€37,410.03 /Mértékegység